絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
パターン開き(mm)
  • 90
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(13)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 240(7)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 360(18)
  • 400(13)
  • 420(20)
空気使用量(L/min)
  • 35(1)
  • 55(1)
ブランド
  • 扶桑精機(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)

    扶桑精機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5218質量(g)130パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-1.0

    扶桑精機
    45,980税込50,578
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7891セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)90粒径(μm)41噴出量(mL/min)0~230取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
    用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6397セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)55パターン開き(mm)90粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

    扶桑精機
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-1198質量(g)20パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型

    扶桑精機
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-1694質量(g)240パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型

    扶桑精機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-1538質量(g)230パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5485質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0X型(ジョイント・ニップル無

    扶桑精機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5486質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5477質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5478質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)

    扶桑精機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5240質量(g)112パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5219質量(g)130パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3GX型 (丸吹き・逆勝手・継手なし) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3GX型 (丸吹き・逆勝手・継手なし)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5220質量(g)112パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナガン UA-6R-2.0X型 Φ2.0 (接液部ステンレス) 扶桑精機

    ルミナガン UA-6R-2.0X型 Φ2.0 (接液部ステンレス)

    扶桑精機
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番732-1899質量(g)230パターン開き(mm)【最大】90噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • ルミナST-6SK-1.0Φ1.0(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-1.0Φ1.0(極細丸吹 低圧霧化型)

    扶桑精機
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5505質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~162取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナST-6SK-1.0XΦ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-1.0XΦ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5506質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~162取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナST-5SK-0.5Φ0.5(極細ピンポイント丸吹) 扶桑精機

    ルミナST-5SK-0.5Φ0.5(極細ピンポイント丸吹)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番810-5439質量(g)250パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~58取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナST-5SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 ニップル無) 扶桑精機

    ルミナST-5SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 ニップル無)

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-5440質量(g)250パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~58取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ

    扶桑精機
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
    用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。仕様エアホース2本使用、ピストン M6材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型取付口(エア・液体)Rp1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン