絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
  • 85(7)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(6)
  • 120(11)
  • 130(9)
  • 140(4)
  • 150(8)
  • 155(8)
  • 160(6)
  • 170(7)
  • 175(6)
  • 190(6)
  • 200(10)
  • 210(5)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 245(4)
  • 320(4)
  • 350(5)
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • 扶桑精機(1,073)
  • アネスト岩田(240)
  • 精和産業(194)
  • エアテックス(112)
  • 明治機械製作所(90)
  • 近畿製作所(79)
  • デビルビス(78)
  • 大塚刷毛製造(64)
  • 日本ワグナー(62)
  • エムオースプレーイング(62)
  • ホルベイン(58)
  • 恵宏製作所(55)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TRUSCO(29)
  • エスコ(27)
  • TAMIYA(タミヤ)(22)
  • SAGOLA(19)
  • AIRREX(アネスト岩田)(17)
  • 好川産業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(238)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
2,500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン 吸上式 600ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 600ccカップセット

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.5取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ

    スプレーガン クリーナーセット 15pc

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
  • スプレーガン 重力式 400ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 400ccカップセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ

    レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
    用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
  • HVLP電動スプレーガン モノタロウ

    HVLP電動スプレーガン

    モノタロウ(64件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • 塗料カップ 吸上式 モノタロウ

    塗料カップ 吸上式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塗料カップ(吸上式)のみです。
    用途吸上げ式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
  • RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田

    RR-A・AS ダイヤフラム

    アネスト岩田(27件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、屋根塗装など。質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • 吸上式コンテナ アネスト岩田

    吸上式コンテナ

    アネスト岩田(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    中量塗装用です。
    塗料供給方式吸上式
  • フリーアングル脚付カップ アネスト岩田

    フリーアングル脚付カップ

    アネスト岩田(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
  • 吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    吸上式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、大物塗装など。質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • スプレーガン 吸上式 LVMP レバー付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 LVMP レバー付カップセット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.4取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 本体のみ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    吸上式スプレーガンの本体のみです。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.5取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ

    交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
    用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品フタ販売区分業務用
  • PC-1用フタパッキン アネスト岩田

    PC-1用フタパッキン

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
  • 補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用 モノタロウ

    補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
    用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ販売区分業務用
  • ニードルベン パッキンセット アネスト岩田

    ニードルベン パッキンセット

    アネスト岩田(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
  • 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式スプレーガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
  • 吸上式コンテナ レバー式 アネスト岩田

    吸上式コンテナ レバー式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中量塗装用です。
    塗料供給方式吸上式(レバー式)
  • 塗料カップ 明治機械製作所

    塗料カップ

    明治機械製作所(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
  • 塗料カップ 重力式 モノタロウ

    塗料カップ 重力式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塗料カップ(重力式)のみです。
    用途重力式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)148カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • 1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ

    1.0L スプレーガン(下カップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,870税込7,557
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA121BM-1
  • リシンガン 自在 アネスト岩田

    リシンガン 自在

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
    用途建築塗装質量(g)660容量(L)2空気使用量(L/min)76ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
  • バッフル板 ノーブランド

    バッフル板

    ノーブランド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1束(50枚)
    当日出荷
    スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
    適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型長さ(mm)約500幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)厚さ(mm)約3
  • 充電式ホビーエアーブラシ EARTH MAN

    充電式ホビーエアーブラシ

    EARTH MAN
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
    用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • エアー用クイックジョイント アネスト岩田

    エアー用クイックジョイント

    アネスト岩田(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
  • エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン重力式

    AIRREX(アネスト岩田)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • 小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    579税込637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • エアートランスホーマ アネスト岩田

    エアートランスホーマ

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
    質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20
  • 塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ

    塗料カップ 重力式 自立ツノ付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。
    用途重力式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
...
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機