絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
358件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-6102
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-4509
ルミナ自動スプレーガン AW-2R型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2R型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-4582
ルミナ自動スプレーガン AW-2F型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2F型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2F型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-6103
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X扶桑精機
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
ルミナ自動押出しガン KHA-3X 扶桑精機ルミナ自動押出しガン KHA-3X扶桑精機
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2009
ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X扶桑精機
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。トラスコ品番511-7024材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)ノズル口径(Φmm)1.3取付口(エア・液体)Rp1/8
食液用自動スプレーガン アネスト岩田食液用自動スプレーガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン扶桑精機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(自動ガン)アネスト岩田
77,980税込85,778
1丁
当日出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
ST-10SK0.5Φ用ニードル 扶桑精機ST-10SK0.5Φ用ニードル扶桑精機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ST-10SK0.5Φ用ピストンセット 扶桑精機ST-10SK0.5Φ用ピストンセット扶桑精機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から4日以内出荷
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
119,800税込131,780
1丁
3日以内出荷
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
翌々日出荷から6日以内出荷
長柄自動スプレーガン 明治機械製作所長柄自動スプレーガン明治機械製作所
69,980税込76,978
1丁
3日以内出荷
扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布ノズル口径(Φmm)3パターン開き(mm)700仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式トラスコ品番485-6252材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~580取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
クリーミー長柄スプレーガン 近畿製作所クリーミー長柄スプレーガン近畿製作所
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
フローガン(NPS3/8) アネスト岩田フローガン(NPS3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3型扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-5447質量(g)290粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-5448質量(g)290粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0型扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】380トラスコ品番810-5445質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】380トラスコ品番810-5446質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5443質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5444質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150トラスコ品番810-5437質量(g)290粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150トラスコ品番810-5438質量(g)290粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5435質量(g)290粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5436質量(g)290粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.0型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-5433質量(g)290粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.0X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.0X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-5434質量(g)290粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150トラスコ品番810-5431質量(g)250粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0X(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150トラスコ品番810-5432質量(g)250粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5429質量(g)250粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3X(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5430質量(g)250粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-5427質量(g)250粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0X(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】130トラスコ品番810-5428質量(g)250粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン