絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
389件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
  • 小型自動ガン アネスト岩田

    小型自動ガン

    アネスト岩田
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    当日出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
    用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • クイックジョイント アネスト岩田

    クイックジョイント

    アネスト岩田
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 継手 アネスト岩田

    継手

    アネスト岩田
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5274口径(Φmm)0.6
  • リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)

    扶桑精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5272質量(g)505口径(Φmm)1.1
  • 長首ガン アネスト岩田

    長首ガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田

    長首自在パイプ エアーダスタ用

    アネスト岩田
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
  • 大型自動ガン アネスト岩田

    大型自動ガン

    アネスト岩田
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420吹付パターン丸~平吹吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    4日以内出荷から10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200
  • 簡易自動ガン アネスト岩田

    簡易自動ガン

    アネスト岩田
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
    用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1丁
    3日以内出荷
    斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
    本体質量(g)206空気使用量(L/min)345吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • 扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機

    扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型)

    扶桑精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
    用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式トラスコ品番485-6252材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型パターン開き(mm)700ノズル口径(Φmm)3粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~580取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
  • フッ素ライナーホース アネスト岩田

    フッ素ライナーホース

    アネスト岩田
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6

    扶桑精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • 小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田

    小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ

    アネスト岩田
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型

    扶桑精機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン

    扶桑精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
    用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • パッキン55 明治機械製作所

    パッキン55

    明治機械製作所
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    適合A110-P08PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-10SK0.5Φ用ニードル 扶桑精機

    ST-10SK0.5Φ用ニードル

    扶桑精機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプレーガン 明治機械製作所

    スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
  • ニードル弁セット008 明治機械製作所

    ニードル弁セット008

    明治機械製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローガン(G1/4) アネスト岩田

    フローガン(G1/4)

    アネスト岩田
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
  • ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型

    扶桑精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5413質量(g)250パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型

    扶桑精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5411質量(g)250パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5510質量(g)300パターン開き(mm)【最大】380粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5508質量(g)300パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型

    扶桑精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5475質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5455質量(g)300パターン開き(mm)【最大】260粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)

    扶桑精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5238質量(g)112パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)

    扶桑精機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5232質量(g)135パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.4
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)

    扶桑精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5221質量(g)130パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)67噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)

    扶桑精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5504質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン