絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
358件中 321358
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無 扶桑精機ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番810-5249質量(g)118粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~30取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
口径(Φmm)0.6トラスコ品番810-5274
DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGPZ HVLP型デビルビス
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
用途ロボット搭載、少吐出量用。質量(g)550作動圧力範囲(MPa)0.25~0.4エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.69
DEV自動ガン T-AGHV HVLP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGHV HVLP型デビルビス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AGHV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGHV LVMP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 摩耗性塗料用 デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 摩耗性塗料用デビルビス
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用質量(g)600空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディデビルビス
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 ステンレスボディ デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディデビルビス
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AFPV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AFPV LVMP型デビルビス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
粉体塗装ユニット アネスト岩田粉体塗装ユニットアネスト岩田
519,800税込571,780
1台
44日以内出荷
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装空気消費量(L/min)250仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230供給空気圧力(MPa)0.7
粉体ハンドガン アネスト岩田粉体ハンドガンアネスト岩田
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)アネスト岩田
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。最高使用圧力(MPa)0.4撹拌方式自動取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B材質ステンレス(SUS304)
長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田長首自在パイプ エアーダスタ用アネスト岩田
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
クリーナー アネスト岩田クリーナーアネスト岩田
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
関連資料(0.43MB)取扱説明書(0.19MB)
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
当日出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
17,980税込19,778
1台
当日出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
41,980税込46,178
1個
当日出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用
静電ガン アネスト岩田静電ガンアネスト岩田
729,800税込802,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
静電カート アネスト岩田静電カートアネスト岩田
959,800税込1,055,780
1個
3日以内出荷
溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
フローコントロールバルブ アネスト岩田フローコントロールバルブアネスト岩田
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ扶桑精機
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。仕様エアホース2本使用、ピストン M6材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型取付口(エア・液体)Rp1/4
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50仕様エアホース2本使用トラスコ品番464-7637質量(g)145粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50仕様エアホース1本使用トラスコ品番464-7611質量(g)130粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。口ノズル径(mm)0.4空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)トラスコ品番464-7718質量(g)260吹付パターン細丸吹用粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン扶桑精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ノズル方向60度自由旋回式ボールノズル両吹タイプエアブロー装着圧送専用型両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット質量(g)330吹付パターン平吹用空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き扶桑精機
1,798,000税込1,977,800
1箱(100個)
29日以内出荷
小型自動スプレーガン霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8
パッキン55 明治機械製作所パッキン55明治機械製作所
179税込197
1個
4日以内出荷
適合A110-P08PRoHS指令(10物質対応)対応
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷
スプレーガン 明治機械製作所スプレーガン明治機械製作所
58,980税込64,878
1丁
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント アネスト岩田ユニバーサルジョイントアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ノズルチップ アネスト岩田ノズルチップアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
フローガン アネスト岩田フローガンアネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
塗料循環ジョイント アネスト岩田塗料循環ジョイントアネスト岩田
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
低電圧ケーブル アネスト岩田低電圧ケーブルアネスト岩田
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
コンプレッサ用台数制御板 アネスト岩田コンプレッサ用台数制御板アネスト岩田(1件のレビュー)
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷
オイルアラーム アネスト岩田オイルアラームアネスト岩田
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン