カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 精和産業
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(733)
- アネスト岩田(91)
- エアテックス(87)
- エムオースプレーイング(54)
- 大塚刷毛製造(44)
- デビルビス(40)
- 日本ワグナー(37)
- 明治機械製作所(19)
- 近畿製作所(18)
- 3M(スリーエム)(17)
- パオック(9)
- FINIXA(9)
- 恵宏製作所(7)
- TAMIYA(タミヤ)(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ハイソフトホース
精和産業¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から翌々日出荷柔らかく曲げクセがつきづらい。材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップ
精和産業¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
エアーカーテンヘッド ACH-1T
精和産業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
ガンウォッシュ
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気