絞り込み
ひょう量
校正証明書
最小表示
適合地域
ブランド
- モノタロウ(2)
- クボタ計装(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- 関西衡機(9)
- カスタム(2)
- ドリテック(2)
- HMD WORKS(2)
- イーグルクランプ(1)
- JFEアドバンテック(1)
- TRUSCO(1)
- マーテック(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- ワールドボス(1)
- トライメイト(1)
- MCO(1)
- Scale Style(1)
- ZATTA(1)
- GB[制御機器](1)
モノタロウ・クボタ計装・A&D(エー・アンド・デイ)・関西衡機・カスタム・ドリテック・HMD WORKS・イーグルクランプ・JFEアドバンテック・TRUSCO・マーテック・寺岡精工(TERAOKA)・ワールドボス・トライメイト・MCO・Scale Style・ZATTA・GB[制御機器]
商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む

フックスケールミニ60kg(無検定)
クボタ計装¥159,800~税込¥175,780~1台14日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)2.9種類フックスケールひょう量(kg)60/60.5電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.02/0.05センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg(無検定)
クボタ計装¥499,800税込¥549,7801台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×672目量(kg)2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定)
クボタ計装¥339,800~税込¥373,780~1台17日以内出荷から20日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×526目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定)
クボタ計装¥339,800~税込¥373,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)27種類ホイストスケールひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×472目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)
クボタ計装¥329,800~税込¥362,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定)
クボタ計装¥329,800~税込¥362,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
ワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用
マーテック¥399,800税込¥439,7801個60日以内出荷ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。 キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。 ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。用途計測に仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能トラスコ品番819-5855幅(mm)117質量(kg)0.3高さ(mm)185質量(g)300奥行(mm)35電源手持ちディスプレイ単三×2精度(%)±0.3検定対象外保護等級IP65最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50
防水クレーンスケール
寺岡精工(TERAOKA)¥439,800~税込¥483,780~1台16日以内出荷Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品)
クボタ計装¥299,800~税込¥329,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)
クボタ計装¥319,800~税込¥351,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン質量(kg)約27種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)2000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)1検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定表示形式デジタル充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品)
クボタ計装¥299,800~税込¥329,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)1000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.5表示形式デジタルひょう量単位kg
フックスケールミニ60kg(検定品)
クボタ計装¥169,800~税込¥186,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池(単3型):6個仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケールひょう量(kg)60/61電源乾電池単Ⅲ×6本(付属)目量(kg)0.05/0.1センサーロードセル方式表示形式デジタルひょう量単位kg
フックスケールミニ300kg(検定品)
クボタ計装¥179,800~税込¥197,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)3種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)300/305電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.2/0.5センサーロードセル方式検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
フックスケールミニ150kg(検定品)
クボタ計装¥169,800~税込¥186,780~1台17日以内出荷から22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/152電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定有保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
JFE 防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)
クボタ計装¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)
クボタ計装¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg
フックスケールミニ(無検定)
クボタ計装¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス種類フックスケール電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg