絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001kg(1)
- 0.002kg(1)
- 0.005kg(5)
- 0.01kg(9)
- 0.02kg(9)
- 0.05kg(6)
- 0.1kg(3)
- 0.2kg(6)
- 0.4kg(4)
- 0.5g(2)
- 0.5kg(2)
- 1g(7)
- 1kg(4)
- 2g(7)
- 4kg(1)
- 5g(7)
- 10g(10)
- 20g(7)
- 50g(7)
校正証明書
適合地域
計量皿寸法(mm)
- 200×250(3)
- 232×179(1)
- 250×250(1)
- 300×350(1)
- 300×380(3)
- 330×424(1)
- 350×350(2)
- 350×500(8)
- 354×354(4)
- 380×530(2)
- 390×530(5)
- 400×500(1)
- 500×600(1)
- 1100×1100(2)
200×250・232×179・250×250・300×350・300×380・330×424・350×350・350×500・354×354・380×530・390×530・400×500・500×600・1100×1100
ブランド
A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・大和・イシダ・エスコ・寺岡精工(TERAOKA)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・Performance Tool
「ひょう量」から絞り込む

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から28日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から37日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から35日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類デジタル台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)×6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ
Yamato(大和製衡)¥85,980~税込¥94,578~1台ほか当日出荷から14日以内出荷種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)定格電圧(V)DC6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605機能零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり
Performance Tool¥5,998税込¥6,5981個(1個)欠品中最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。種類デジタル吊りはかりひょう量(kg)300電源CR2032ボタン電池2個分解能0.1kg表示形式デジタルグリーン購入法適合
防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120最大風袋量(kg)0.999使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から15日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から21日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から16日以内出荷水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から21日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.1機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65最大風袋量(kg)150風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷から64日以内出荷取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取り付け金具 AD1612-14JA ポール取付金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。付属品取扱説明書トラスコ品番179-7300幅(mm)147高さ(mm)80奥行(mm)115適合ポール径(Φmm)38~43
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ
イシダ¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
防水型デジタル台はかり
大和¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65機能ランク選別、風袋引き、定量計量表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)60
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
防水型卓上デジタル台はかり
Yamato(大和製衡)¥98,980~税込¥108,878~1台ほか6日以内出荷から16日以内出荷定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.005機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)最大風袋量(kg)32防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3計量皿寸法(mm)200×250検定無機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様最小測定量:4kg質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hzひょう量1200kgケーブル長(m)5計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100使用範囲4kg~1200kg表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)外形寸法D(mm)97外形寸法W(mm)247外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)検定検定付計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100消費電力(VA)約30動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcs最小目盛(kg)4測定範囲(kg)4~1200状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ
イシダ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)
防水卓上型デジタル台はかり
大和¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0920材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)5全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0919材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65機能風袋引き、定量計量、ランク選別表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防塵・防水台はかり用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能表示分解能100000d表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)単位kg、g、pcs(カウントモード用)温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.書換え回数約10回/秒印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.01% of F.Sゼロ調整範囲-16~16mV
防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか5日以内出荷から24日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型卓上デジタル台はかり 検定付き
Yamato(大和製衡)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.01機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)最大風袋量(kg)32防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥97,980~税込¥107,778~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3計量皿寸法(mm)200×250検定有機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷一般校正証明書付き。全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポールなしのセパレート型。スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。付属品取扱説明書、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単一乾電池×6個(別売)ひょう量150kg最小表示0.02kg(0.05kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部:300×380×118、表示部:250×195×223表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380防塵防水性能IP68表示モードkg、個数RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg校正証明書一般校正
本質安全防爆台はかり 検定品 DP-6700ExKシリーズ
Yamato(大和製衡)¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷定量詰作業に便利な上限・下限値を表示します。上限・下限値設定することで計量作業中の過不足量を質量表示します。軽量・適量・過量の判定を3色ランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。電池ボックスを取り外して、非危険場所に持ち出すだけで電池交換ができます。計量器を非危険場所に移動させて電池交換を行う必要はありません。アズワン品番3-9907-04
防水一体型スケール DS-500DN
寺岡精工(TERAOKA)¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)ひょう量(kg)2電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)質量最小表示(g)0.1動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP
A&D(エー・アンド・デイ)¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)96高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)種類台ばかりひょう量(kg)1200電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg
台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック種類台はかり電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)測定項目計量、個数、累積表示形式デジタルディスプレイLED防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)