絞り込み
測定力(N)
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・0.8・1・2・3・4・5・20・35
ブランド
モノタロウ・テクロック・ベイカー(BAKER)・SK(新潟精機)・マール社・INSIZE(インサイズ)・Peacock(尾崎製作所)・日平機器・ノガ・理研計測器・PROCHI(プロチ)
「最小読取値(mm)」から絞り込む

快段目盛ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用にトラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300測定範囲(mm)6~10電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.002ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。用途内径測定用にトラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付測定範囲(mm)4~6電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.02測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm
ベイカー(BAKER)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02
ベイカー(BAKER)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
ダイヤルゲージ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥729税込¥8021個当日出荷ダイヤルゲージ用の測定子です。 高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。用途ダイヤルゲージ用の測定子として適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SPねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH
マール社¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N
マール社¥92,980~税込¥102,278~1セット当日出荷測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
ラージミリメス
マール社¥95,980税込¥105,5781個当日出荷大きくハイコントラストの文字盤です。測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。トラスコ品番835-3695セット内容ケーブルレリーズ、ケース質量(kg)1.5352018年トラスコ掲載ページ1 1279
ダイヤルコンパレータ
理研計測器¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷湾曲型のワーク測定が可能です。測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。用途ワークの比較測定など。トラスコ品番833-8774材質FC250、SS400質量(kg)82018年トラスコ掲載ページ1 1295
シリンダゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から50日以内出荷測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。タイプ標準型寸法D(mm)20寸法E(mm)80広範囲行き精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
ダイヤルゲージ
テクロック¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷測定範囲(mm)30寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5測定力(N)2.2以下寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
ダイヤルケージセット
日平機器¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5952寸法(mm)【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105質量(kg)【セット】1.8目盛(mm)0.01
精密ダイヤルゲージ
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか9日以内出荷から24日以内出荷目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下もどり誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5