絞り込み
メッセージ内容
  • 無地
  • さわるな(46)
  • その他(8)
  • ケーブル注意(15)
  • 作業中(15)
  • 使用禁止(22)
  • 修理・点検(57)
  • 停止中(12)
  • 危険(13)
  • 危険高電圧(13)
  • 変電・発電(9)
  • 工事中(8)
  • 感電注意(9)
  • 担当・職務(6)
  • 操作禁止(35)
  • 数字(19)
  • 立入禁止(43)
  • 通電・送電禁止(13)
  • 運転中(12)
  • 配管(11)
取付方式
  • マグネット(4)
  • 吊り下げ(2)
材質
  • PET樹脂(2)
  • アクリル(1)
  • ゴム(1)
  • ゴムマグネット(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニット(3)
  • TRUSCO(1)
  • つくし工房(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
機械・スイッチ関係とは、工場や物流倉庫、商業施設、オフィスなどで機械や電気などに関する警告や注意を表示する安全標識です。命札は、危険を伴う機械やスイッチ類の誤作動を防ぐために表示する物。マグネットタイプやヒモなどで結束するタイプがあります。スイッチカバーはスイッチ上部に被せる透明な樹脂製のカバーで、誤作動を物理的に防止します。PL警告表示ラベルは製造物責任法(PL法)に対応し、警告、危険、注意などの文字がマークとともに表示されています。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチカバー マグネット付 モノタロウスイッチカバー マグネット付モノタロウ(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
マグネット付スイッチカバー TRUSCOマグネット付スイッチカバーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付け方法底面ゴムマグネット付材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40
吊り下げマグネット標識 ユニット吊り下げマグネット標識ユニット(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタグ つくし工房ケーブルタグつくし工房(2件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
修理・点検標識(両面) マグネット ユニット修理・点検標識(両面) マグネットユニット(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43材質ゴムマグネット
スイッチカバー無地 ユニットスイッチカバー無地ユニット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付縦(mm)80横(mm)40表示内容無地
修理点検標識特集
おすすめ人気ランキング
修理/点検標識