修理・点検標識 マグネットユニット(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。寸法(mm)150×80厚さ(mm)0.8質量(g)33材質ゴムマグネット取付方式:マグネット式
吊り下げマグネット標識ユニット(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
修理・点検標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット取付方式マグネット取付け方法マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
タグアウト表示板ユニット当日出荷
ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。仕様両面表示トラスコ品番666-8573材質/仕上PVC質量(g)8取付穴数1縦(mm)120横(mm)70取付け方法吊り下げ表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁取付穴径(mm)10
修理・点検標識 操作禁止ユニット当日出荷から翌々日出荷
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。材質軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付質量(g)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25RoHS指令(10物質対応)対応
短冊型指名標識 化学物質管理者ユニット当日出荷
管理者名を記入できる指名標識です。
用途化学物質を取り扱う事業所への設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-7519厚さ(mm)1.2材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)50取付穴数2縦(mm)360横(mm)120取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容化学物質管理者取付穴径(mm)2.5
ユニタッグユニット¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10枚)
当日出荷
バルブ関係標識
材質ポリプロピレン仕様3.5mmΦ金ハトメ付属品針金寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
吊り下げマグネット標識ユニット当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付方式マグネット材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット質量(g)168セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1取付け方法吊り下げ式、マグネット式縦(mm)600横(mm)250厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
両面表示マグネット標識ユニット当日出荷
1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番811-5952厚さ(mm)0.9寸法(mm)180×80質量(g)50
修理点検標識(ポケットタイプ)ユニット翌々日出荷
標識上部のLEDが交互に点滅します。
マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。
ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
オリジナル用紙(200×90mm)を表示できます。
ポケットタイプだから内容変更も簡単です。
用途分電盤等の修理点検時に。取付方式マグネット材質ポケット部:(表面)透明塩ビ、(裏面)白ターポリンLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付トラスコ品番742-2130寸法(mm)260×100
修理中標識ユニット翌々日出荷
文字内容修理中スイッチ投入禁止取付方式穴上1材質本体/ペット樹脂・書込札/紙製仕様Φ3mm上部穴1トラスコ品番742-2512寸法(mm)300×100
ターポリン標識ユニット翌日出荷から3日以内出荷
柔軟性・防水性に優れひっぱり強度が強く丈夫です。
ヒモで設置できるのであらゆる場所に対応!
取付方式4隅穴材質ビニールターポリン仕様穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付寸法(mm)450×600質量(g)130
タグホルダーユニット4日以内出荷
別売880-01タグホルダーをタグが掛けられない機械へマグネット固定できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。トラスコ品番664-8039材質/仕上PVC、マグネット質量(g)46縦(mm)125横(mm)95取付け方法マグネット固定
タグステーションユニット4日以内出荷
別売880-01タグホルダーの使用状況を管理できるタグステーションです。
用途操作禁止のタグアウト表示に。仕様片面表示トラスコ品番664-9699材質/仕上PVC質量(g)1000取付穴数2縦(mm)350横(mm)400取付け方法ビス止め表示内容TAG STATION
LED修理点検標識ユニット翌日出荷から3日以内出荷
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途分電盤等の修理点検時に。取付方式マグネット材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付寸法(mm)255×100
電気関係標識(鉄板)ユニット翌々日出荷
文字内容高電圧 m以内関係者以外立入禁止(期間・担当者・責任者・メインスイッチ位置)材質鉄板(普通山)寸法(mm)450×300質量(g)540エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
リボンユニット税込¥1,022¥929
安全掲示板ユニット税込¥186,780~¥169,800~