絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シンワ測定(298)
- SK(新潟精機)(61)
- エスコ(60)
- タジマツール(TJMデザイン)(37)
- 共栄プラスチック(14)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(8)
- 井上製作所(8)
- 大菱計器製作所(7)
- TRUSCO(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- モトコマ(5)
- 金鷲(5)
- マイゾックス(4)
- シンワ(3)
- ヤマヨ(3)
- 銀鳥産業(3)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書

マルチ定規30cm
デザインフィル(ミドリ)¥399税込¥4391個当日出荷開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
アルミ三角スケール B-15 建築士用
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付
シンワ測定(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
T型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から14日以内出荷サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm短枝(mm)630測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS
シンワ測定¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から20日以内出荷適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ
シンワ測定(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷1mmピッチの上下段目盛です。材質竹質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4測定範囲(cm)30長さ許容差(mm)±0.5
アルミ直尺 アル助 スベリ止なし
シンワ測定(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
200x13mm 直 尺(ステンレス製)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。付属品捨て木 1本材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮高さ(mm)突き当て高さ:15直角度(mm)300mmにつき:1以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo
シンワ測定(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
アルミカッター定規 カルカッター
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
小型曲尺溝付ステン30×15cm表裏同目
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から14日以内出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。材質ステンレス形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.1質量(g)57目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ
シンワ測定¥999税込¥1,0991個当日出荷黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2
シンワ測定¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示
シンワ測定¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から15日以内出荷大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
粘着カットクロスセット 本体セット
TQC Sheen¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース仕様本体セット材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から20日以内出荷曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20寸法(mm)75×40×14色シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0短枝(mm)85長枝(mm)170角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。0~10までの総数字です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10測定長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下目盛表裏同目 名作
アルミカッター定規 カット師EX
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品