絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シンワ測定(298)
- SK(新潟精機)(61)
- エスコ(60)
- タジマツール(TJMデザイン)(37)
- 共栄プラスチック(14)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(8)
- 井上製作所(8)
- 大菱計器製作所(7)
- TRUSCO(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- モトコマ(5)
- 金鷲(5)
- マイゾックス(4)
- シンワ(3)
- ヤマヨ(3)
- 銀鳥産業(3)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書

丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式
タジマツール(TJMデザイン)¥409税込¥4501台5日以内出荷Tガイドスリム突き当て用固定ネジ用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム
タジマツール(TJMデザイン)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷工具差しで携帯できる小型多機能ガイド用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
丸鋸一番 Lガイド
モトコマ¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。シンプルな突き当てで材料を簡単固定材質(本体)アルミニウム有効長(mm)(ガイド)200適合材5寸材、150mm材
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
曲尺厚手広巾 シルバー
シンワ測定¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
クリップスケール 快速目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1台当日出荷から15日以内出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
ESR1 スケールリング
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
中金シルバー普及型
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷材質ステンレス厚さ(mm)2質量(kg)0.432質量(g)432短枝(mm)330長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0
丸鋸一番ガイドカッター
モトコマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)厚さ(mm)9(ガイド部)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー60cm 24伸
シンワ測定¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 24伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
精密級直尺
シンワ測定¥269,800税込¥296,7801本翌々日出荷検査・計量管理用直尺です。高級木箱入です。用途長さの原器として使用する直尺に。トラスコ品番783-1960材質ステンレス目盛器差目盛以外1mmピッチ器差0.25mmピッチ(前後1mmの間) 30cm・60cm・1mの3ケ所
ガイド定規カルクロ 15cm
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷軽くて丈夫なポリカーボネート製 。ケガキ便利ガイド付き 。突き当て面に滑り止め付き用途直角や45°の切断に
Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm
共栄プラスチック¥998税込¥1,0981個6日以内出荷「測ること」に究極にまでこだわったKiwamiアルミ定規から和の伝統色が新登場。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つラグジュアリー定規です。目盛り(15cm)の誤差を全長精度±20μ以下にまで抑えた高精度定規です。右利きと左利き両方の利き手に対応した定規です。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能です。逆テーパーでインクが直接定規の側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。不透明定規で下地の文字が透けないため表やグラフ、行に沿って読み取りがしやすくなります。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがありません。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質を誇っています。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用しています。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい設計になっています。
ステンレス直尺リバーシブル
SUN UP¥429~税込¥472~1個(150mm)ほか5日以内出荷表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計。両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在用途長さの測定、採寸、けがき作業に。
アルミ製定規
nusign¥598税込¥6581個3日以内出荷軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム長さ(mm)15質量(g)14.5目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
直尺 (スティール製)
エスコ¥3,650税込¥4,0151本翌々日出荷両面目盛り。セミフレキシブル。焼入鋼。材質スチール寸法(mm)目盛×幅×厚さ:150×19×1.2最小目盛(mm)0.5ケースEA720YF-1 (150用)
木製定規
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。全長(mm)2000質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
HO型絶縁ゲージ
富士商¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。色緑
曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー金属製付
シンワ測定¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌日出荷から15日以内出荷対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)333厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付
シンワ測定¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌日出荷から15日以内出荷対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)177厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー樹脂製付
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌日出荷から15日以内出荷対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)104厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付
シンワ測定¥3,698~税込¥4,068~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)258厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
曲尺 300mm 鳶用MAG
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。鉄材などに取り付け可能なマグネット付です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広,マグネット付材質ステンレスサイズ(mm)300
曲尺 300mm 大工用
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。弾力性に優れているため、ケガキ作業などを行う際に対象物への密着度が高く、ケガキ易い仕様です。対象物に押し当ててケガキを行う為、角厚タイプで密着度が高い製品です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様角厚材質ステンレスサイズ(mm)300
丸鋸定規(普通型)
ナイス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個当日出荷・RoHS指令適合製品です。その他目印マーク・Φ3.5貫通穴の個数:2材質SUS製質量(g)0.6取付方式接着タイプ(Φ3.5貫通穴)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ
エスコ¥3,140~税込¥3,454~1本翌日出荷角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ
エスコ¥2,880~税込¥3,168~1本翌日出荷竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
シンワ測定¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品