絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
633件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹尺 袋入 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    竹尺 袋入

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 60cm 定規(アクリル製) エスコ

    60cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-60材質アクリル
  • 300x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    300x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720YC-30A材質ステンレス
  • シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス
  • 白・黒 直定規 10センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 10センチ 黒

    レイメイ藤井
    118税込130
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 18センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 18センチ目盛

    共栄プラスチック
    319税込351
    1本
    当日出荷
  • 再生ペット定規 井上製作所

    再生ペット定規

    井上製作所
    169税込186
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 199
  • マグのスケ アラオ

    マグのスケ

    アラオ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    鉄骨などのレベルを計るマグネット付きのスケール セットするだけで簡単装着! 強力磁石でズレの心配なし!
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
    付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
  • T型定規 シンワ測定

    T型定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お求め安い価格で教材用に適しています。
    用途簡単に平行線が引けるT型定規材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184測定範囲(cm)60
  • 曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定

    曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】

    シンワ測定
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 曲尺角厚 シルバー 【メートル目盛】 シンワ測定

    曲尺角厚 シルバー 【メートル目盛】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様JISマーク、赤数字入、十二支付材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    適合(つまみ)FG-KTシルバー
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)全長精度(mm)±1.0
  • カッティングスーパースケール ヤマヨ

    カッティングスーパースケール

    ヤマヨ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。
    用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
  • 曲尺 はくでん

    曲尺

    はくでん
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    木材や金属などの材料の長さ測定、直角の確認・測定、ケガキ作業等に活用できます。
    材質アルミ合金質量(g)120測定範囲(cm)150×300
  • フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    フック付スケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
  • 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
    用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
  • 曲尺 500mm 鉄工用 SK11

    曲尺 500mm 鉄工用

    SK11
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)500
  • 曲尺 500mm 建築用 SK11

    曲尺 500mm 建築用

    SK11
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様同目同厚材質ステンレスサイズ(mm)500
  • 曲尺 300mm 建築用 SK11

    曲尺 300mm 建築用

    SK11
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様同目同厚材質ステンレスサイズ(mm)300
  • 曲尺小型 平ステン シンワ測定

    曲尺小型 平ステン

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
    用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質ステンレス形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.1質量(g)60表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.2ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
  • 土間プレーナー 宮谷製作所

    土間プレーナー

    宮谷製作所
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
    材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 厚手広巾

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
  • スチール直尺(フレキシブル) エスコ

    スチール直尺(フレキシブル)

    エスコ
    510税込561
    1本ほか
    翌日出荷
    ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
    材質スチール
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
    用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
  • スケール イマオコーポレーション

    スケール

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト止めタイプ
    トラスコ品番806-0730材質アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み(エッチング加工)
  • マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 校正証明書付 シンワ測定

    マグネチックスケール シルバー 赤数字入 マグネット付JIS 校正証明書付

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    直尺シルバーの裏面にマグシートを貼ってあります。
    材質ステンレス校正証明書一般校正
  • 曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
    用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
  • 木製折尺 Hultafors(ハルタホース)

    木製折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm シンワ測定

    曲尺小型平ステン裏面角目30x15cm

    シンワ測定
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス形状(角部)同厚本体寸法(mm)330(165)×15×1.1製品質量(g)60表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目長さ許容差(mm)±0.2
  • ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    1m、10折のプラスチック折尺です。
    測定範囲(m)100
  • 折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    折れるスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途狭い範囲の長さ測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-150目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
  • ホームスケール UH3200シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3200シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    微量モード;0.1g単位で100gまで。標準モード:1g単位で最大3kgまで。風袋引き機能。オートパワーオフ機能。収納に便利なプラスチックケース付き
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
  • 150x300mm 幅広シルバー曲尺 エスコ

    150x300mm 幅広シルバー曲尺

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WA-30A材質ステンレス製(SUS410)質量(g)144JIS規格JIS規格品長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
  • シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾MG付 鳶 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
    材質ステンレス質量(g)142呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
  • グランデ直線定規 15センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 15センチ目盛

    共栄プラスチック
    249税込274
    1本
    当日出荷
  • 再生ペット定規 井上製作所

    再生ペット定規

    井上製作所
    119税込131
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 199

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・定規