絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
633件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスライドダブル シンワ測定

    Tスライドダブル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
    トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
  • Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    Tガイド HDマグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • ステンレス定規 エスコ

    ステンレス定規

    エスコ
    430税込473
    1本
    当日出荷
    曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。ピックアップ機能付。
    仕様測定目盛:10cm材質ステンレス寸法(mm)120×15×0.5
  • 直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付

    シンワ測定
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
    仕様裏面インチ換算表付材質ステンレス校正証明書一般校正
  • 指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション

    指示板・スケール ES2N

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
  • 楽しく学習 直線定規 30cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 直線定規 30cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    279税込307
    1個
    当日出荷
    2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
    材質PMMA寸法(mm)310×35×2
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト

    シンワ測定(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
    用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規付属品捨て木1本材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
  • 50mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付) エスコ

    50mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948J-231
  • 500x30mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    500x30mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720YC-50A材質ステンレス
  • シルバースケール細巾 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール細巾 快段目盛

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。
  • カッティングスケール 50cm 井上製作所

    カッティングスケール 50cm

    井上製作所
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • 曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】 シンワ測定

    曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏同目】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ステンレススケール VERTEX(バーテックス)

    ステンレススケール

    VERTEX(バーテックス)
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    寸法測定・線引き・ケガキ作業に最適です。
    材質ステンレス
  • 曲尺 150mm 鉄工用 SK11

    曲尺 150mm 鉄工用

    SK11
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。 信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)150
  • ステンシルバー直尺 PROMOTE(プロモート)

    ステンシルバー直尺

    PROMOTE(プロモート)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
    用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。材質ステンレス
  • 平行定規 Panasonic(パナソニック)

    平行定規

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    充電パワーカッター用 平行定規
  • 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目

    シンワ測定
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
    用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
  • 曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定

    曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    仕様JISマーク、赤数字入材質曲尺:ステンレスSUS410形状同厚幅(mm)20質量(g)曲尺:144目盛表裏同目 8段目盛直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)160長枝(mm)320JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)30表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cmJIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2以下
  • アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール 快段 建築士用

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
    用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバー折尺 cm表示 ブラック シンワ測定

    ファイバー折尺 cm表示 ブラック

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。 90度・180度でカチッと止まります。 携帯に便利な折りたたみ式です。
    用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
  • 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付

    シンワ測定
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
    用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
  • 45cm 定規(アクリル製) エスコ

    45cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-45材質アクリル
  • 白・黒 直定規 15センチ 黒 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 15センチ 黒

    レイメイ藤井
    179税込197
    1本
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 白・黒 直定規 30センチ 白 レイメイ藤井

    白・黒 直定規 30センチ 白

    レイメイ藤井
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • グランデ直線定規 30センチ目盛 共栄プラスチック

    グランデ直線定規 30センチ目盛

    共栄プラスチック
    439税込483
    1本
    当日出荷
  • くじら尺 BeHAUS

    くじら尺

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途和裁の印付けに材質厚さ(mm)4全長(mm)758質量(g)45全幅(mm)22
  • 曲尺 筋交付大金 シンワ測定

    曲尺 筋交付大金

    シンワ測定
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)630長枝(mm)1030表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
  • ラフタースコヤ シンワ測定

    ラフタースコヤ

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているラフタースコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)610×407×2.3質量(g)806直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 丸鋸定規ロングヘッドタイプ ナイス

    丸鋸定規ロングヘッドタイプ

    ナイス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    頭部幅(mm)200
  • スライダーマン 山谷製作所

    スライダーマン

    山谷製作所
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
    材質鉄、樫、ABS
  • 等厚曲尺(同目裏2段50cm) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(同目裏2段50cm)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1測定範囲50cm短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目2段50cm製品質量(g)76
  • 等厚曲尺(同目30cm) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(同目30cm)

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1測定範囲30cm短辺(mm)165長辺(mm)320目盛表裏同目目盛仕様表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm製品質量(g)45
  • 300mm ステンレス直尺 エスコ

    300mm ステンレス直尺

    エスコ
    845税込930
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示
    エスコ品番EA720YA-30材質ステンレス、防錆処理寸法(mm)300×13×0.5最小目盛(mm)0.5
  • 直尺 600mm SK11

    直尺 600mm

    SK11
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)600
  • 丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定

    丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用

    シンワ測定
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
    用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
  • 直尺用 ストッパー Joman(旧:MCP)

    直尺用 ストッパー

    Joman(旧:MCP)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
    材質アルミ合金寸法(mm)53×14
  • マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定

    マシンスケール下右基点目盛穴無50mm

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
  • ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具]

    ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル

    SONIC(ソニック)[文具]
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
    付属品名前シール材質PMMA寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・定規