絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(129)
  • アカツキ製作所(KOD)(96)
  • 大菱計器製作所(61)
  • SK(新潟精機)(43)
  • エスコ(29)
  • SK11(27)
  • マイゾックス(26)
  • アックスブレーン(25)
  • TESA[測定用品](23)
  • ムラテックKDS(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • STS(18)
  • シンワ測定(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • KAPRO(14)
  • 新潟理研測範(RSK)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルクォーターマグネット付 TRUSCO

    レベルクォーターマグネット付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
    トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30寸法(mm)95×95×30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットフェライト
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • スラントルール TRUSCO

    スラントルール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    V溝・強力マグネット付。
    用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。仕様ISO9001認証取得工場製。トラスコ品番229-7299材質ABS樹脂寸法(mm)95×95×30測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割質量(g)110最小読取値
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 電工レベル TRUSCO

    電工レベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
    用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)95厚さ(mm)11高さ(mm)50感度(mm/m)0.06=0.0382°精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内マグネット1ヵ所
  • 平形精密水準器 B級 TRUSCO

    平形精密水準器 B級

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • レベルクォーター TRUSCO

    レベルクォーター

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
    用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
  • スライド式ポケットレベル TRUSCO

    スライド式ポケットレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
    用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
  • ポケット勾配計 TRUSCO

    ポケット勾配計

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
    用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 平形精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

    平形精密水準器 A級(JIS規格品)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    精密検査用でJIS規格品です。
    用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

    角型精密水準器 A級(JIS規格品)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    精密検査用でJIS規格品です。
    用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器