絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- アカツキ製作所(KOD)(6)
- カクダイ(2)
- シンワ測定(2)
- STS(2)
- エスコ(1)
- エビス(水平器)(1)
- サンキョウ・トレーディング(1)
- ミツトモ(1)
- ジェーエスビ(1)
特価

ポケット勾配計
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし