8ページ目: 水準器/水平器

992件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICE

    VOICE ローテーティングレーザー用 三脚

    VOICE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
  • BIGX レッドレベル SOLA

    BIGX レッドレベル

    SOLA
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD)

    マルチクレアレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
    用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15色クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金色気泡管:グリーン測定範囲前後左右高さ(mm)14質量(g)19タイプ丸型気泡管・取付タイプ径(Φmm)たち壁:33感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)ブラック外径(mm)47穴径(mm)3径(mm)穴ピッチ円:40気泡管径(mm)30
  • レーザー付デジタル傾斜計 STS

    レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
    用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    寸法(mm)Φ45×11
  • デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDS

    デジタルレベル61 マグネット付

    ムラテックKDS
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • プラライン テイエルブイ(TLV)

    プラライン

    テイエルブイ(TLV)
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    13日以内出荷
    測定範囲(m)5(離れたところで7)
  • EXIT トビレベル2 ブラック WORKERZ EXIT

    EXIT トビレベル2 ブラック

    WORKERZ EXIT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。
    用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管色ブラック高さ(mm)51質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 鳶レベル2 ゴールド SK(新潟精機)

    鳶レベル2 ゴールド

    SK(新潟精機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
  • クラフトレベル エビス(水平器)

    クラフトレベル

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)18厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ソリッドレベル2 エビス(水平器)

    ソリッドレベル2

    エビス(水平器)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
  • 塩ビ管用水平器 エビス(水平器)

    塩ビ管用水平器

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
    厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
  • トレンディレベル エビス(水平器)

    トレンディレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能
    長さ(mm)115厚さ(mm)46高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂質量(g)150感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)

    4本線フラット気泡管L25F

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    用途。長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル (施工用)

    エビス(水平器)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
    用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
  • 勾配角気泡管 エビス(水平器)

    勾配角気泡管

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
    用途機器取付用気泡管長さ(mm)55厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)10感度(mm/m)0.15=0.0086°
  • 6本線角気泡管 エビス(水平器)

    6本線角気泡管

    エビス(水平器)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
  • 4本線キーホルダー気泡管 エビス(水平器)

    4本線キーホルダー気泡管

    エビス(水平器)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)7厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 電工ケガキレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ケガキレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13色透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
  • 丸形水準器 ツバ付 理研計測器

    丸形水準器 ツバ付

    理研計測器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    7日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    表面処理Ni-Crメッキ
  • 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
    用途水平、垂直勾配測定用。トラスコ品番249-8647アズワン品番65-2008-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製水平器”ぴったんこレベル” アカツキ製作所(KOD)

    樹脂製水平器”ぴったんこレベル”

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
    付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚トラスコ品番128-6034長さ(mm)70厚さ(mm)10高さ(mm)25マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    欠品中
    小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
    用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品収納ケース単3形乾電池×2材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄測定範囲(mm)±5.00/m電源単3形乾電池×2本体質量(g)770最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠
  • PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)

    PO-測量ポール用レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    欠品中
    寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
  • 250mm レベル(デジタル) エスコ

    250mm レベル(デジタル)

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
    仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
  • ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • マグネット付きDIYレベル TAKAGI(高儀)

    マグネット付きDIYレベル

    TAKAGI(高儀)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°
    用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
  • タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
  • Leica 723385 レーザー測定用ターゲットプレート Leica

    Leica 723385 レーザー測定用ターゲットプレート

    Leica
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
  • プラスチック製レベル 230mm Bcross

    プラスチック製レベル 230mm

    Bcross
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
    用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管緑色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
  • ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)

    ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
    用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
  • 精密平形水準器 一般工作 SK(新潟精機)

    精密平形水準器 一般工作

    SK(新潟精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
    用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±2以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
    仕様落下防止コード取付可寸法(mm)100質量(g)80感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動レベルB40A ムラテックKDS

    自動レベルB40A

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
    仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135倍率(倍)24保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
  • デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDS

    デジタルアングルセンサーVA60

    ムラテックKDS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
  • ロッドレベル マイゾックス

    ロッドレベル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
  • ポール用水準器 マイゾックス

    ポール用水準器

    マイゾックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
    用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
  • ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付 SK(新潟精機)

    ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付

    SK(新潟精機)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器