42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
  • タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル32倍

    タジマツール(TJMデザイン)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    おおきく見えるオートレベル
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
  • オートレベル STS

    オートレベル

    STS(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
    最短合焦距離30cm自動補正機構±15'円形気泡管感度(mm)10'/2質量(kg)1.3防水性IP55相当
  • オートレベルAT-B4A トプコン

    オートレベルAT-B4A

    トプコン
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定

    オートレベル(球面脚頭式三脚付)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
    用途土木作業、内装工事の水平出しに。最短合焦距離0.6m自動補正範囲±15分付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面正像視界1度20分対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
  • タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

    タジマツール(TJMデザイン)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
    用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
  • オートレベル Nikon(ニコン)

    オートレベル

    Nikon(ニコン)
    63,980税込70,378
    1セット
    欠品中
    測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
    用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
  • RXV-28 自動レベル RXV28倍 ムラテックKDS

    RXV-28 自動レベル RXV28倍

    ムラテックKDS
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
    その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • 自動レベルB40A ムラテックKDS

    自動レベルB40A

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
    最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
  • オートレベル シンワ測定

    オートレベル

    シンワ測定
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
    用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベルレンズ倍率32X自動補正範囲±15′材質本体:アルミ寸法(mm)209×130×142質量(g)1308円形気泡管感度(mm)8′/2mm防塵防水性能JIS保護等級4級自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3″無償補償期間1年間盗難・火災補償付スタジア乗数100スタジア加数0RoHS指令(10物質対応)対応標準偏差(mm)±1.0
  • 自動レベルB40A三脚付 SOKKIA(ソキア)

    自動レベルB40A三脚付

    SOKKIA(ソキア)
    65,980税込72,578
    1式
    4日以内出荷
    激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
    用途水平レベル出し作業にトラスコ品番557-5114
  • オートレベル APシリーズ PENTAX

    オートレベル APシリーズ

    PENTAX
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
    最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
  • RXV-26 自動レベル RXV26倍 ムラテックKDS

    RXV-26 自動レベル RXV26倍

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
    その他【焦点板】十字形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • RXV-35 自動レベルRXV35倍 ムラテックKDS

    RXV-35 自動レベルRXV35倍

    ムラテックKDS
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ
    その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • 完全防水型オートレベル AE-7シリーズ Nikon(ニコン)

    完全防水型オートレベル AE-7シリーズ

    Nikon(ニコン)
    179,800税込197,780
    1セット
    5日以内出荷
    安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
    用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に仕様合焦方法:一軸粗微動質量(kg)1.7、Pケース:1.8規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5望遠鏡:倍率30倍自動補正範囲±16’接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×)望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
  • 平面三脚MT-4 ムラテックKDS

    平面三脚MT-4

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    丈夫なアルミ製測量三脚です。
    用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面
  • ライカ オートレベル NA524 ライカ

    ライカ オートレベル NA524

    ライカ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)24仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.9自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100
  • オートレベルAT-B3A トプコン

    オートレベルAT-B3A

    トプコン
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン

    高倍率・防水型オートレベル

    アックスブレーン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    32倍でワイドに見える!。レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!
    その他【焦点版】くさび型付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書質量(kg)1.4目盛【水平】最小1°倍率32倍感度10´/2mm範囲±15´制動方式磁気制動方式視界1°20´最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)±1.0防塵防水性能IP54相当寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140スタジア乗数100スタジア加数0
  • オートレベル (三脚付き) エスコ

    オートレベル (三脚付き)

    エスコ
    48,100税込52,910
    1セット(1台)
    3日以内出荷
    球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
    用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4
  • RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 ムラテックKDS

    RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付

    ムラテックKDS
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ。JSIMA校正証明書付セットもご用意
    その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 ムラテックKDS

    RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付

    ムラテックKDS
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。JSIMA校正証明書付きセットもご用意
    その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • RX垂球 PLB-1 ムラテックKDS

    RX垂球 PLB-1

    ムラテックKDS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途RXVシリーズ専用垂球
  • RXレンズキャップ LC-1 ムラテックKDS

    RXレンズキャップ LC-1

    ムラテックKDS
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    用途RXVシリーズ専用レンズキャップ
  • RXV用収納ケース CASE-9 ムラテックKDS

    RXV用収納ケース CASE-9

    ムラテックKDS
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途RXVシリーズ専用収納ケース
  • オートレベル26倍 三脚付 STS

    オートレベル26倍 三脚付

    STS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
    用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当
  • オートベルSA-24A シンワ測定

    オートベルSA-24A

    シンワ測定
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
  • オートベルSA-32A シンワ測定

    オートベルSA-32A

    シンワ測定
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
  • オートベルSA-28A シンワ測定

    オートベルSA-28A

    シンワ測定
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
  • オートレベル CLシリーズ マイゾックス

    オートレベル CLシリーズ

    マイゾックス
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    <持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
    質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2
  • 自動レベルRXシリーズ三脚付 ムラテックKDS

    自動レベルRXシリーズ三脚付

    ムラテックKDS
    38,980税込42,878
    1式
    3日以内出荷
    激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
    用途水平レベル出し作業に
  • ランドレッグ・イエロー マイゾックス

    ランドレッグ・イエロー

    マイゾックス
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
    用途回転レーザー、オートレベルの設置に。トラスコ品番146-7030材質アルミニウム寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710イエローねじ径5/8インチねじ径(inch)5/8脚頭形状球面
  • オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用) PENTAX

    オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)

    PENTAX
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。
    全長(cm)102~168RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートレベル Nikon(ニコン)

    オートレベル

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
    用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率28倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
  • 完全防水型オートレベル AS-2シリーズ Nikon(ニコン)

    完全防水型オートレベル AS-2シリーズ

    Nikon(ニコン)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。
    用途水準測量、土木、建築など広範な用途に仕様合焦方法:一軸粗微動規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1望遠鏡:倍率34倍自動補正範囲±12’接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×)望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
  • オートレベル TLシリーズ テクノ販売

    オートレベル TLシリーズ

    テクノ販売
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
    用途レベル出し作業に最短合焦距離0.5m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級4相当スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)30
  • オートレベル TKシリーズ テクノ販売

    オートレベル TKシリーズ

    テクノ販売
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売

    オートレベル TK-800シリーズ

    テクノ販売
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
    用途レベル出し作業に最短合焦距離0.3m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15”防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×215×135
  • レーザーオートレベル TKL-132 テクノ販売

    レーザーオートレベル TKL-132

    テクノ販売
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
    用途レベル出し作業に倍率(倍)32(望遠鏡)最短合焦距離0.5m精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本連続使用時間(時間)約13寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)36
  • オートレベル PENTAX

    オートレベル

    PENTAX
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
  • 大工レベル MA-20 マイゾックス

    大工レベル MA-20

    マイゾックス(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定最短合焦距離0.5m倍率(倍)20自動補正範囲±15’セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'分解力4.5"対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
オートレベル