16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラントルール アカツキ製作所(KOD)

    スラントルール

    アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
    用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルファインダー モノタロウ

    アングルファインダー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
  • スラントルール TRUSCO

    スラントルール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    V溝・強力マグネット付。
    用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。仕様ISO9001認証取得工場製。トラスコ品番229-7299材質ABS樹脂寸法(mm)95×95×30測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割質量(g)110最小読取値
  • ブルースラントルールダイヤル式 シンワ測定

    ブルースラントルールダイヤル式

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
    用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
  • マルチレベル シンワ測定

    マルチレベル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
    用途角度測定に使います。角度精度(°)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースラントルールダイヤル式マグネット付 シンワ測定

    ブルースラントルールダイヤル式マグネット付

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
    用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
  • ブルースラントルール シンワ測定

    ブルースラントルール

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
    用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
  • アングルレベル BIGMAN(ビッグマン)

    アングルレベル

    BIGMAN(ビッグマン)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ガーデニングや物置の組み立て作業など、あらゆる作業で活躍。
    用途ガーデニング作業、物置の組み立て、配管やパイプの勾配測定に。寸法(mm)84×92×13質量(g)60
  • ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付 SK(新潟精機)

    ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ダイヤルスラントルール 快段目盛 SK(新潟精機)

    ダイヤルスラントルール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
  • スラントレベル・プロ10 エビス(水平器)

    スラントレベル・プロ10

    エビス(水平器)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番485-0360材質本体:特殊樹脂回転部:ABS樹脂風防ケース:アクリル樹脂黒(スケルトン)質量(g)100寸法26×100×100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラントレベル・10 エビス(水平器)

    スラントレベル・10

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法12×100×100精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん

    傾斜角度計 磁気ベース付き

    はくでん
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
    材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
  • スラントルール はくでん

    スラントルール

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    傾斜角度・法勾配を測定することができます。
    材質ABS質量(g)320本体寸法(mm)249×19×125傾斜角度目盛2目盛 50°-90°-0°-90°-50°(2×140°)勾配表示1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6分, 7分, 8分, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%
  • NA700シリーズ マイゾックス

    NA700シリーズ

    マイゾックス
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    耐久性と信頼のライカオートレベル
    用途レベル(水平)出し、高低差測定仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス目盛間隔スタジア乗数100自動補正範囲±15'円形気泡管感度(mm)10'/2
  • スーパースラント一般用 エビス(水平器)

    スーパースラント一般用

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
    寸法(mm)14×106×200質量(g)139RoHS指令(10物質対応)対応
スラントルール