4,570件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定

    方向コンパスE(地図用オイル式)

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
    材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
  • トラバーピン マイゾックス

    トラバーピン

    マイゾックス
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
    材質スチール直径(Φmm)3.5
  • パーフェクト墨つぼ用太糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用太糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4617材質ナイロン色白外形寸法(mm)縦118×横75×奥9本体質量(g)18糸の長さ(m)30糸の太さ0.8mm糸の太さ(mm)0.8
  • チョークマーカー(スプレ―式) TRACER(トレイサー)

    チョークマーカー(スプレ―式)

    TRACER(トレイサー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    付属品:カードリッジ。プッシュするだけで、最長100mmの深さまでマーキングが可能なスプレー式ディープホールマーキングツールです。独自の十字ノズルを採用しており、液の飛び散りが少なく、視認性に優れたグリーンチョークでマーキングができます。握りやすい形状により片手で簡単に操作でき、天井などへの上向きスプレーも可能です。交換可能なカートリッジは、1本につき約250回のスプレーが行えます。ポケットクリップとストラップホールを備えた、頑丈なABS樹脂製のボディを採用しています。後部には3段階ロック(スプレー、ロック、交換)を搭載しており、液漏れや誤射を防ぎます。カートリッジが1本付属しています。
    材質プラスチック長さ(cm)本体:13
  • 逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス

    逆目盛検測桿ATP型

    マイゾックス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    欠品中
    トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
    仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
  • 10型百葉箱 マイゾックス

    10型百葉箱

    マイゾックス
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
    付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mmタイプ片屋根、10型外寸(mm)160×145×300内寸(mm)110×100×170
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • スリムブルーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33
  • 彩ライン イエロー極太130 たくみ

    彩ライン イエロー極太130

    たくみ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光イエロー長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
  • 彩ライン オレンジ 太270 たくみ

    彩ライン オレンジ 太270

    たくみ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光オレンジ長さ(m)270糸の太さ太糸の太さ(mm)約0.8
  • デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付 シンワ

    デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付

    シンワ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
    仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99mトラスコ品番459-4455車輪径(Φmm)320質量(g)2000最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m検出方式【カウント】磁力センサー保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下測定範囲(m)-99999~99999許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%表示単位mメモリー数100件
  • ポケット型標尺 ミニロッド ムラテックKDS

    ポケット型標尺 ミニロッド

    ムラテックKDS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺です。パワーコートテープの押し込みは手動式です。テープをポール状に立てて使えます。サビ・摩耗に強いパワーコートテープです。
  • 麒麟 建築用シャープペンシル1.3 本体 祥碩堂

    麒麟 建築用シャープペンシル1.3 本体

    祥碩堂
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
    用途ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
  • サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク

    WIZ'A
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質PVC色ピンク質量(g)約162テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09
  • セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 設備工レベル210

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
  • 自測くん アイデア・サポート

    自測くん

    アイデア・サポート
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
    付属品巻き尺固定用クリップ質量(kg)約3高さ(mm)390.5材質(本体)塩ビ管、モルタル径(Φmm)160材質(ベース)ステンレス材質(取手)異形鉄筋
  • 受光器 トプコン

    受光器

    トプコン
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    スタンダードなレベルセンサーです。
    用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
  • 黒板用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    黒板用マグネットシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷
    好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
    用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用厚さ(mm)0.8色緑
  • 携帯黒板タイトル用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板タイトル用マグネットシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    携帯黒板フィットシリーズの枠幅に合わせたサイズ。10mm幅はフィットスタンダード、13mm幅はフィットスタンダード、フィットダブルの枠に合わせたサイズです。
    用途工事名や会社名など書き換えの必要のない文字をあらかじめ作成して携帯黒板に貼り付けて使用長さ(mm)500
  • 標尺用収納ケース ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    標尺用収納ケース

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    110cmまでの標尺が4~10本入ります。 アルミ製標尺・ジョイントクロス金具・ロッドポインターを収納。
    寸法(cm)110×10マチ(cm)5
  • ミリ目付ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ミリ目付ロッド

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ単位での測定可能。 拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。 60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
    用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6
  • 180x170mm 伸縮式現場用ホワイトボード エスコ

    180x170mm 伸縮式現場用ホワイトボード

    エスコ
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    欠品中
    仕様ボードサイズ:180×170mm伸縮サイズ(mm)約200~550
  • ミニレベル Revo クリップ型 シンワ測定

    ミニレベル Revo クリップ型

    シンワ測定
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
    用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
  • ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
    用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • トビレベル ホワイト エビス(水平器)

    トビレベル ホワイト

    エビス(水平器)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器 VOICE

    VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器

    VOICE
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
  • ギター便利マーキングチョーク 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク

    寺西化学
    ¥869税込¥956
    1箱(10本)
    当日出荷
    木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
    質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
  • ギター便利ホルダー 寺西化学

    ギター便利ホルダー

    寺西化学
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。 手を汚さず使用できる専用ホルダー。
    質量(g)8本体サイズ(mm)22×85
  • 1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付。収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止。内底に商品保護スポンジ入り。 底面補強。チョークペン4本差付。内側に交換用黒板収納ポケット付。 外側に便利な万能大型ポケット付
    用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。材質600デニールポリエステル収納量(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3.3×26
  • 三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ELV-150昇降パイプ止めネジセット
    用途三脚部品本体質量(g)14対応商品ELV-150
  • 受光器ホルダー110型 タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー110型

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
  • アルミ短三脚 STS

    アルミ短三脚

    STS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
  • 伸縮式黒板 土牛

    伸縮式黒板

    土牛
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    チョーク対応の木製黒板。
    付属品チョーク(2色)、ラーフル質量(g)300シャフト寸法(mm)200~550表示寸法(mm)W255×H200
  • クラックメジャー 快段目盛付 クリア SK(新潟精機)

    クラックメジャー 快段目盛付 クリア

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    1枚で幅、長さが測れます。 名刺サイズで携帯に便利です。
    用途壁面や基礎等のひび割れ測定トラスコ品番828-8347材質ポリエステル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2
  • 表示杭 マイゾックス

    表示杭

    マイゾックス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(500本)
    当日出荷から3日以内出荷
    杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
    用途測量全般
  • 反射スタッフ マイゾックス

    反射スタッフ

    マイゾックス(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。 シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。 ボタン保護シール付き。
    用途横断測量目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • ポイントベース マイゾックス

    ポイントベース

    マイゾックス
    ¥359~税込¥395~
    1個(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    螺旋状のラインで抜けにくい設計。
    用途測量全般
  • クリノメーター マイゾックス

    クリノメーター

    マイゾックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
    用途簡易測量付属品ケース目盛2°
  • 凧糸 80m ポリ袋入 銀鳥産業

    凧糸 80m ポリ袋入

    銀鳥産業
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    長さ(m)80

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)