絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.3(1)
- -0.1~0.4(1)
- -0.1~0.5(1)
- -0.1~0.6(2)
- -0.1~0.7(7)
- -0.1~1(7)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(7)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 60(1)
- 75(4)
- 80.5(1)
- 100(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(6)

B枠(立型つば有り)(2)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
精度
- ±1.6%(7)
- その他(1)
±1.6%・その他
最小目盛(MPa)
- 0.02
- 0.005(6)
- 0.01(8)
- 0.05(7)
- 0.1(53)
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(7)
- 長野計器(1)
TOKO(東洋計器興業)・長野計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.3(1)
-0.1~0.4(1)
-0.1~0.5(1)
-0.1~0.6(2)
-0.1~0.7(7)
-0.1~1(7)

一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
一般連成計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
汎用型連成計(A枠/立形)75Φ
長野計器(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。精度JIS1.6級仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(Φmm)80.5接続ねじ3/8G(PF)ケース色黒寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
一般連成計B形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.Sケース形状B枠(立型つば有り)種類一般連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)