絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(2)
- -0.1~0.1(50)
- -0.1~0.15(4)
- -0.1~0.16(8)
- -0.1~0.2(50)
- -0.1~0.25(6)
- -0.1~0.3(50)
- -0.1~0.35(4)
- -0.1~0.4(50)
- -0.1~0.5(8)
- -0.1~0.6(50)
- -0.1~0.7(8)
- -0.1~1(50)
- -0.1~1.5(46)
- -0.1~1.6(8)
- -0.1~2(49)
- -0.1~2.5(6)
- -0.1~3.5(4)
- -0.1~4(4)
ねじの呼び
- 1/4(20)
- 3/8(48)
- 1/2(36)
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(2)
- R(PT) 3/8(2)
- R(PT) 1/2(2)
外径(Φmm)
- 60(21)
- 75(34)
- 100(46)
- 150(40)
- 200(8)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(21)

B枠(立型つば有り)(14)

D枠(埋込型つば無し)(18)
測定流体
- 気体(20)
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度
- ±1.6%(14)
- その他(7)
±1.6%・その他
最小目盛(MPa)
- 0.1
- 0.005(6)
- 0.01(8)
- 0.02(8)
- 0.05(7)
ブランド
- 旭計器工業(48)
- 第一計器(4)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
旭計器工業・第一計器・TOKO(東洋計器興業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(50)
-0.1~0.2(50)
-0.1~0.3(50)
-0.1~0.4(50)
-0.1~0.6(50)
-0.1~0.7(8)
-0.1~1(50)
-0.1~1.5(46)
-0.1~1.6(8)
-0.1~2(49)

一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥6,590~税込¥7,249~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥7,698~税込¥8,468~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形
旭計器工業¥6,398~税込¥7,038~1個21日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥21,980~税込¥24,178~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥21,980~税込¥24,178~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度等級1.6性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥20,880~税込¥22,968~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥29,680~税込¥32,648~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥23,080~税込¥25,388~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形連成計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥28,030~税込¥30,833~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥23,080~税込¥25,388~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥25,280~税込¥27,808~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥24,180~税込¥26,598~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥24,180~税込¥26,598~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥19,780~税込¥21,758~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥20,880~税込¥22,968~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥20,880~税込¥22,968~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥18,680~税込¥20,548~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形連成計 A形 耐熱耐振形
旭計器工業¥21,430~税込¥23,573~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 D形
旭計器工業¥15,930~税込¥17,523~1セット29日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥22,530~税込¥24,783~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥14,830~税込¥16,313~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥18,680~税込¥20,548~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥16,480~税込¥18,128~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥17,580~税込¥19,338~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥8,798~税込¥9,678~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥15,900税込¥17,4901個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥11,900~税込¥13,090~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応