絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.6(1)
- -0.1~1(1)
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 80.5
- 52(1)
- 60(27)
- 63(4)
- 75(50)
- 78(7)
- 80(1)
- 100(70)
- 103(7)
- 105.5(1)
- 150(52)
- 153(3)
- 154(3)
- 200(8)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
精度
- その他(1)
その他
最小目盛(MPa)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
0.01・0.02
ブランド
- 長野計器(1)
長野計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.25(1)
-0.1~0.6(1)
-0.1~1(1)

汎用型連成計(A枠/立形)75Φ
長野計器(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。精度JIS1.6級仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(Φmm)80.5接続ねじ3/8G(PF)ケース色黒寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD