絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.4(1)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(14)
  • -0.1~0.16(5)
  • -0.1~0.2(15)
  • -0.1~0.25(13)
  • -0.1~0.3(14)
  • -0.1~0.4(14)
  • -0.1~0.5(15)
  • -0.1~0.6(14)
  • -0.1~0.7(4)
  • -0.1~1(16)
  • -0.1~1.6(14)
  • -0.1~2(12)
  • -0.1~2.5(13)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(10)
  • G(PF) 1/2(7)
  • R(PT) 1/4(3)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(5)
外径(Φmm)
  • 60(5)
  • 63(3)
  • 75(14)
  • 78(7)
  • 100(14)
  • 103(7)
  • 150(3)
  • 153(3)
  • 154(3)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(13)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(8)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(7)
測定流体
  • 気体(8)
  • 液体(6)
校正証明書
  • 付き(10)
付き
精度
  • ±1.6%(16)
±1.6%
最小目盛(MPa)
  • 0.1(4)
0.1
ブランド
  • 第一計器
  • 旭計器工業(57)
  • TOKO(東洋計器興業)(7)
  • 長野計器(5)
  • エスコ(3)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日新計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(14)
-0.1~0.2(15)
-0.1~0.25(13)
-0.1~0.3(14)
-0.1~0.4(14)
-0.1~0.5(15)
-0.1~0.6(14)
-0.1~1(16)
-0.1~1.6(14)
-0.1~2.5(13)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度±1.6%F.S種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度±1.6%F.S種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    10日以内出荷
    精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度±1.6%F.S種類汎用連成計寸法L(mm)17ねじの種類G接続ねじG3/8材質(ケース)アルミ金色測定流体蒸気用寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    測定範囲(MPa)-0.1~1精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計ねじの種類G材質(接続部)黄銅特性耐振
  • 隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
    その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計フランジ取付部:JIS10K-25AFF材質(ケース)樹脂大きさΦ75ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金圧力レンジ(MPa)0.4/-0.1材質(ダイアフラム)PTFE
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット
    10日以内出荷
    精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状D型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性一般パネルカット寸法(mm)Φ66
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計ねじの種類G測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】AS種類連成計測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】ASケース形状A枠(立型つば無し)種類連成計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR1/2測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

連成計