絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(1)
- 0~0.5(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(2)
- 0~1.6(1)
- 0~2(2)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(2)
- 0~10(2)
- 0~16(2)
- 0~25(2)
- 0~40(2)
- 0~60(1)
ねじの呼び
- 1/4
- 3/8(2)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 1/4(40)
- G(PF) 3/8(30)
- G(PF) 1/2(13)
- GG(14)
- R(2)
- R(PT) 1/8(4)
- R(PT) 1/4(45)
- R(PT) 3/8(14)
- R(PT) 1/2(9)
- RR(14)
- その他(7)
外径(Φmm)
- 60(2)
- 67(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(2)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
最小目盛(MPa)
- 0.002(1)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(2)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.6%(2)
±1.6%
ブランド
- 右下精器製造(2)
右下精器製造
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~1(2)
0~2(2)
0~2.5(1)
0~4(1)
0~6(2)
0~10(2)
0~16(2)
0~25(2)
0~40(2)
0~60(1)

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入圧力計
右下精器製造¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD