絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(24)
  • 0~0.2(18)
  • 0~0.3(18)
  • 0~0.4(26)
  • 0~0.6(25)
  • 0~1(27)
  • 0~1.6(26)
  • 0~2(26)
  • 0~2.5(24)
  • 0~10(22)
  • 0~16(20)
  • 0~25(20)
  • -0.1~0.1(18)
  • -0.1~0.2(18)
  • -0.1~0.3(18)
  • -0.1~0.4(18)
  • -0.1~0.6(18)
  • -0.1~1(18)
  • -0.1~1.5(18)
  • -0.1~2(18)
ねじの呼び
  • 1/4
  • 3/8(121)
  • 1/2(79)
  • G1/4(10)
  • G3/8(15)
  • G(PF) 1/4(202)
  • G(PF) 3/8(527)
  • G(PF) 1/2(130)
  • NPT 1/8(10)
  • R1/4(10)
  • R3/8(15)
  • R(PT) 1/8(22)
  • R(PT) 1/4(135)
  • R(PT) 3/8(106)
  • R(PT) 1/2(81)
  • T3/8(9)
  • U1/4(8)
  • U3/8(24)
  • U1/2(23)
  • その他(63)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 53(2)
  • 60(47)
  • 63(1)
  • 67(2)
  • 75(8)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(25)
  • 液体(8)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(29)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(22)
最小目盛(MPa)
  • 0(18)
  • 0.002(5)
  • 0.005(8)
  • 0.01(6)
  • 0.02(7)
  • 0.05(7)
  • 0.1(24)
  • 0.2(4)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
0・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度
  • ±1.6%(13)
  • ±2.5%(2)
  • その他(18)
±1.6%・±2.5%・その他
ブランド
  • 旭計器工業(38)
  • 右下精器製造(9)
  • エスコ(3)
  • カクダイ(2)
  • 第一計器(1)
  • REX[科学研究・開発用品](1)
旭計器工業・右下精器製造・エスコ・カクダイ・第一計器・REX[科学研究・開発用品]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • 汎用圧力計(Aタイプ) カクダイ

    汎用圧力計(Aタイプ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)使用流体水・油・エアー測定流体水・油・空気
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
  • 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ

    蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイホン管との併用が必要です。
    用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
  • 一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ60

    右下精器製造(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
  • ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 A形

    旭計器工業
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) 右下精器製造

    一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型真空計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005
  • ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/黄銅)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    圧力計用
  • ブルドン管連成計 A形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 A形

    旭計器工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    6,590税込7,249
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    5,490税込6,039
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
  • ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 A形

    旭計器工業
    13,730税込15,103
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    7,698税込8,468
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管連成計 D形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 D形

    旭計器工業
    6,398税込7,038
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 D形

    旭計器工業
    5,290税込5,819
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    最小目盛(MPa)0
  • みるみるくん3 圧力試験器 REX[科学研究・開発用品]

    みるみるくん3 圧力試験器

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。
    用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。トラスコ品番387-0336幅(mm)96高さ(mm)120タイプ圧力試験測定範囲(MPa)0~6奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本呼び1/4"測定流体水・空気・窒素ガスなど
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    10,900税込11,990
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 30Kg フレアータイプ連成計 エスコ

    30Kg フレアータイプ連成計

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度等級1.6性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    23,080税込25,388
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    23,080税込25,388
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    18,680税込20,548
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管連成計 D形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 D形

    旭計器工業
    15,930税込17,523
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • ブルドン管連成計 A形 旭計器工業

    ブルドン管連成計 A形

    旭計器工業
    14,830税込16,313
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    18,680税込20,548
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 D形 旭計器工業

    密閉形連成計 D形

    旭計器工業
    17,580税込19,338
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    19,780税込21,758
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    17,580税込19,338
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    15,380税込16,918
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計