絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.4(1)
  • 0~25(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(2)
  • G(PF) 1/4(2)
外径(Φmm)
  • 60(1)
  • 100(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
0.5・1・2
精度
  • ±1.6%(1)
±1.6%
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 高島計器(48)
  • NKS(38)
  • 第一計器(13)
  • 右下精器製造(9)
  • 長野計器(8)
  • WIKA(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • オーツカ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.4(1)
0~25(1)
25(1)
35(1)
50(1)
70(1)
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • 高圧用油圧計 エスコ

    高圧用油圧計

    エスコ
    63,200税込69,520
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に。
    付属品ニップルR1/8”・R1/4”・R3/8”(高圧用)(各1個)ホース長さ(m)1.4
  • 圧 力 計 (グリセリン入) エスコ

    圧 力 計 (グリセリン入)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)60接続ねじG1/4材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
  • 圧力計 (グリセリン入り) エスコ

    圧力計 (グリセリン入り)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個(1個)
    4日以内出荷
    材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計