絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(3)
- R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
- 83
- 60(10)
- 66(3)
- 73.5(2)
- 75(19)
- 78(1)
- 100(24)
- 102(2)
- 108(3)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)
精度
- ±2.5%(3)
ブランド
- 第一計器(3)
第一計器
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 3/8(3)
R(PT) 3/8(1)

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質(ケース)SUS304
微圧計
第一計器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から13日以内出荷本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T