絞り込み
ブランド
- 長野計器
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(29)
- フジトク(24)
- 第一計器(15)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
- 右下精器製造(10)
- 旭計器工業(10)
- I-VALUE(10)
- カクダイ(7)
- RS PRO(4)
- 高島計器(4)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- エスコ(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- NACHI(不二越)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- エナパック(2)
- 大成トーツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
圧力計配管パッキン テフロン樹脂製
長野計器¥109税込¥1201個当日出荷圧力計の接続用パッキンです。トラスコ品番214-7637材質テフロン樹脂径(Φmm)パッキン:11穴径(Φmm)パッキン:5.5ねじ径G1/4
ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
ゲージコック FCシリーズ
長野計器¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
ゲージコック FC10シリーズ
長野計器¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
ジョイント
長野計器¥1,798~税込¥1,978~1個46日以内出荷ストレート×テーパ質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)100寸法A(mm)36寸法F(mm)18寸法E(mm)14使用流体温度(℃)‐5~80(但し、凍結なきこと)寸法B×C六角(mm)19×21.9ねじサイズメネジG1/4×オネジ3/8NPT