絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- フジトク(24)
- 第一計器(15)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
- 右下精器製造(10)
- 旭計器工業(10)
- I-VALUE(9)
- 長野計器(8)
- カクダイ(7)
- 高島計器(5)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- エスコ(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 大成トーツ(2)
- ナゴヤ(2)
- アソー(1)
- コクゴ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ASK グリセリン圧力計用ダンパー
NACHI(不二越)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
圧力計用ジョイント
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5