絞り込み
呼び寸法
  • 150×150
  • 100×175(8)
  • 100×250(4)
  • 105×175(5)
  • 125×250(8)
  • 150×300(19)
  • 150×350(10)
  • 150×400(4)
  • 150×450(14)
  • 160(6)
  • 200(7)
  • 200×400(10)
  • 200×450(7)
  • 200×500(11)
  • 200×600(7)
  • 250(6)
  • 250×250(4)
  • 300×500(5)
  • 300×600(5)
  • 400(5)
ブランド
  • カネテック(5)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • ファーステック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック

    角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)

    カネテック
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
    用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
  • 永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック

    永磁スーパーマイクロピッチチャック

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
    タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
  • 超薄形永磁チャック カネテック

    超薄形永磁チャック

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    61日以内出荷
    厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。
    高さ(mm)20
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から94日以内出荷
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    92日以内出荷から94日以内出荷
  • 永磁チャック (粗目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (粗目)

    VERTEX(バーテックス)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷から92日以内出荷
マグネットチャック