絞り込み
吊上能力(kg)
- (アングル材)70(1)
- (アングル材)154(1)
- (アングル材)230(1)
- (アングル材)370(1)
- (丸鋼)35(1)
- (丸鋼)45(1)
- (丸鋼)50(2)
- (丸鋼)100(1)
- (丸鋼)135(1)
- (丸鋼)150(1)
- (丸鋼)270(1)
- (丸鋼)300(1)
- (丸鋼)400(2)
- (丸鋼)450(1)
- (鋼板)100(4)
- (鋼板)200(6)
- (鋼板)300(5)
- (鋼板)400(3)
- (鋼板)600(5)
- (鋼板)1000(3)
- 吊上能力(kg)をもっと見る

ハンドマグネットリフター
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石
永磁リフティングマグネット
東安¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
マグネットハンドリフター
ラクテム¥11,480税込¥12,6281個当日出荷鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
ハンドリフティングマグネット
テクノプラン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。 アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。 山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。アタッチメント山・谷吊り共用適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下
永磁リフティングマグネット
菱小¥61,980~税込¥68,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
マグネットハンドリフマー
菱小¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]質量(kg)1.6ハンドル長さ(mm)150
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。最高使用温度(℃)220
形鋼吊り用永磁リフマ
カネテック¥369,800~税込¥406,780~1台51日以内出荷標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。 アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。 アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
ハンドリフマ
カネテック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52ハンドル長さ(mm)49吸着力(N[kgf])吊上1500[150]トラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20
ハンドリフマ
カネテック¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32ハンドル長さ(mm)200その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5
エクリプス ウルトラリフト TP
ECLIPSE MAGNETICS¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ウルトラリフトプラス
ECLIPSE MAGNETICS¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から92日以内出荷マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス サマリウムコバルト ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮製のポット。 外径はH6の精度に研磨されています。 プレス用品の設置に使用できます。最高使用温度(℃)200
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(20個)ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ最高使用温度(℃)200
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(20個)ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。最高使用温度(℃)200
エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ。 ねじ付の部品を登載するのに適しています。
エクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥2,998~税込¥3,298~1パック(5個)4日以内出荷部品の組み付けに使用できます。厚さ(mm)7ねじ径M5
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980~税込¥19,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。用途部品研磨時の固定用
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(2個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。最高使用温度(℃)220
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥7,898~税込¥8,688~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。 径はH6の公差まで研磨されています。最高使用温度(℃)220
エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,998~税込¥10,998~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,998~税込¥10,998~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥8,398~税込¥9,238~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 部品装着のための雌ねじが付いています。
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥3,898~税込¥4,288~1個ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 ねじ止め用のさら穴が付いています。
エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,698~税込¥10,668~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80