絞り込み
吸着力
  • 11.76N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(21)
  • 60N(21)
  • 80N(15)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(55)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • マグナ(3)
  • TRUSCO(1)
  • マグエバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
    用途センサーやモーター部品として。
  • フェライト磁石 キャップマグネット 丸型 マグエバー

    フェライト磁石 キャップマグネット 丸型

    マグエバー
    60税込66
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング) マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング)

    マグナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シリコンコーティングをしているのでサビに強く、吸着側のキズ防止になります。
    用途機構部品や雑貨用として最適。付属品4497151、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材厚さ(mm)5ブラック吸着力(N)11.76適合ねじM3外径(mm)20マグネットネオジム磁石穴径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートキャッチ(シリコンコーティング) マグナ

    プレートキャッチ(シリコンコーティング)

    マグナ
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
    用途センサーやモーター部品として。吸着力(N)11.76外径×内径×厚さ(mm)20×3.5×5適合ねじM3質量(g)25質量(g/個)5
マグネット用品