絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ハタヤリミテッド(26)
  • 日動工業(4)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 4.5(1)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(13)
  • 12(2)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(19)
  • 8(4)
  • 8.5(10)
  • 10(9)
使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.4903(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6~1.5(3)
  • 0.7(6)
  • 1(8)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(24)
  • 1.47(2)
  • 1.471(6)
  • 1.6(7)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 5.5(1)
  • 14(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール 巻取式 モノタロウエアーホースリール 巻取式モノタロウ(122件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートエアーリール TRUSCOオートエアーリールTRUSCO(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業自動巻きエアーリール オートエアー日動工業(30件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッドエヤーマックMS (標準型)ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース寸法(全長)(m)8トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) スタンダードホースハタヤリミテッド(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッドエヤーマックM (標準型)ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) ソフトホースハタヤリミテッド(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドエヤーマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5
オートエアー ARZ-140-6 日動工業オートエアー ARZ-140-6日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
オートエアー ARZ-140-10 日動工業オートエアー ARZ-140-10日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
使いやすさ、メンテナンス性UP!ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。ホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
エヤーマック ハタヤリミテッドエヤーマックハタヤリミテッド
57,980税込63,778
1台
当日出荷
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14幅(mm)336取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付高さ(mm)437材質(本体)ABS樹脂使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場ホース長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
取付型自動巻取リールエヤーマックL ハタヤリミテッド取付型自動巻取リールエヤーマックLハタヤリミテッド
57,980税込63,778
1台
当日出荷
高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。 エヤーマック長尺タイプです。 大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。 設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。 引きヒモ付きです。 確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。トラスコ品番204-4754幅(mm)336材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)8.4高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)ホース長さ(m)15外径(mm)12アズワン品番64-4652-55内径(mm)8.5
エヤーマック 耐熱6.5×10 8m ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱6.5×10 8mハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1個
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7217セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)245質量(kg)3.7高さ(mm)322.5奥行(mm)98使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
エヤーマック 耐熱10×14 13m ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1個
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
エアーリール(自動巻) 難燃性ホース ハタヤリミテッドエアーリール(自動巻) 難燃性ホースハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤーマックXL(耐熱) ハタヤリミテッドエヤーマックXL(耐熱)ハタヤリミテッド
87,980税込96,778
1台
当日出荷
熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)30内径(Φmm)8.5トラスコ品番820-2536材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)26.1外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)8.5トラスコ品番820-2534材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.1外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)10トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15内径(Φmm)10トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
38,980税込42,878
1個
当日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
エヤーマック 耐熱6.5×10 8m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱6.5×10 8m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7218セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)3.7使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-49
エヤーマック 耐熱6.5×10 10m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱6.5×10 10m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7222セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-51
エヤーマック 耐熱6.5×10 10m ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱6.5×10 10mハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7221セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
62日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-58
エヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
32日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7230セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-53
エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7224セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2P材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンアズワン品番64-4652-52
エヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7232セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンアズワン品番64-4652-56
エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドエヤーマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷から22日以内出荷
ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
ホースリール