カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
全長(mm)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(33)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(78)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(52)
- 280~300未満(41)
- 300~350未満(105)
- 350~400未満(97)
- 400~450未満(78)
- 450~500未満(75)
- 500~550未満(56)
- 550~600未満(27)
- 600~650未満(27)
- 650~700未満(31)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(16)
- 1000~1200未満(14)
- 1200~1400未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(11)
- KANON(中村製作所)(70)
- 東日製作所(55)
- KTC(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- トップ工業(30)
- STAHLWILLE(スタビレー)(25)
- Pro-Auto(21)
- イチネンTASCO(20)
- エスコ(19)
- ハゼット(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- JTC(13)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- Wera(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KANON(中村製作所)・東日製作所・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・エスコ・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・JTC・スーパーツール・BBKテクノロジーズ・KING TONY・NORBAR・Wera・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・ブランドをもっと見る
10ページ目: トルクレンチ

デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥80,980税込¥89,0781個当日出荷から11日以内出荷デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP
東日製作所¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。精度±3%精度(%)±3寸法A(mm)40.6寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS
東日製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から40日以内出荷「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
トルクレンチDX 6pcsセット
Meltec(大自工業)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷適正トルク値でナットを締める。 エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。 ハードケース付きで収納らくらく用途トルクレンチセット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム色シルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210
トルクレンチ (40-200NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能測定範囲(nm)40-200仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%全長L(mm)467最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (25-130NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能測定範囲(nm)25-130仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1124公差(出荷時)±3%全長L(mm)421最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (20-100NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能測定範囲(nm)20-100仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)986公差(出荷時)±3%全長L(mm)386最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (10-50NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能測定範囲(nm)10-50仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%全長L(mm)330最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (200-1000NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥439,800~税込¥483,780~1個翌日出荷測定範囲(nm)200-1000仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)1363最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (160-800NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥349,800税込¥384,7801個8日以内出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる測定範囲(nm)160-800仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%全長L(mm)1178ヘッド形状ヘッド交換形最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (130-650NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥269,800税込¥296,7801個翌日出荷測定範囲(nm)130-650仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)890最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (4-20NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷測定範囲(nm)4~20仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
産業用トルクレンチ (60-300NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1210タイプ単能型公差±4%全長L(mm)609測定範囲(nm)60-300フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
産業用トルクレンチ (40-200NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1060タイプ単能型公差±4%全長L(mm)457測定範囲(nm)40-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
産業用トルクレンチ (20-100NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)635タイプ単能型公差±4%全長L(mm)318測定範囲(nm)20-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)9×12
産業用トルクレンチ (4-40NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)522タイプ単能型公差±4%全長L(mm)201測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)22フレーム厚さ(mm)18ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (65-650NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥579,800税込¥637,7801個翌日出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)3222全長L(mm)890測定範囲(nm)65-650フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
デジタルトルクレンチ (20-200NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800税込¥494,7801個翌日出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361全長L(mm)547測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
デジタルトルクレンチ (6-60NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)810全長L(mm)393測定範囲(nm)6-60フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (4-40NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800税込¥494,7801個翌日出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)420全長L(mm)252測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (2-20NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥429,800税込¥472,7801個翌日出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)380全長L(mm)226測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM
STAHLWILLE(スタビレー)¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
ヘッド付デジタルトルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1個翌日出荷から91日以内出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。電池マイクロ(AAA)1.5V
フリクションゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250質量(g)775種類ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250全長L(mm)298.5精度(%)±4測定範囲(nm)2-15最小目盛(N・m)0.5フレーム幅(mm)72フレーム厚さ(mm)50
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
プレセット型トルクレンチ
GEDORE¥24,980~税込¥27,478~1丁当日出荷設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)用途自動車、航空機、ミリタリー関連。種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1917
トルクレンチ
Ice Toolz¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ 右(時計回り)専用 ラチェット機構付き色シルバー差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属締付トルク(N・m)5~25
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
スーパーツール¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から9日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
スーパーツール¥219,800~税込¥241,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
高精度トルクレンチセット(1/2
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
校正証明書付RTQレンチセット
BBKテクノロジーズ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷仕様ケース付種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き























































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)