絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・KANON(中村製作所)・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・トップ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・エスコ・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・JTC・スーパーツール・BBKテクノロジーズ・KING TONY・NORBAR・Wera・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: トルクレンチ

504件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    翌々日出荷
  • トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プリセット型
    種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
  • トルクレンチ6pcセット 大橋産業(BAL)

    トルクレンチ6pcセット

    大橋産業(BAL)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
    付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼全長(mm)450質量(kg)1.32種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38トルク調整範囲(N・m)30~180主な用途車両整備や各種機械振幅角度15°材質(ソケット)クロムバナジウム鋼負荷方向右
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV

    絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM

    Tech-EV
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)5
  • 校正証明書付トルクレンチ BBKテクノロジーズ

    校正証明書付トルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
  • 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
    用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
  • R410A専用高精度トルクレンチ イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチ

    イチネンTASCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付
    用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチFPSシリーズ

    MATATAKITOYO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    5日以内出荷
    ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    5日以内出荷
    測定する目標トルク値を設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。目標トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。(。設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)。すべりにくく力点位置がわかりやすいライン入りグリップ。目盛りは読み取りがしやすい打刻タイプ。測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    質量(kg)1.6寸法L(mm)525寸法B(mm)39.5トルク測定範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7H(mm)18
  • トルクレンチ用円錐スプリング KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用円錐スプリング

    KANON(中村製作所)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ワッシャー KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ワッシャー

    KANON(中村製作所)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用レバー KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用レバー

    KANON(中村製作所)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ラチェットギヤ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ラチェットギヤ

    KANON(中村製作所)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用フタ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用フタ

    KANON(中村製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ビス(六角) KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ビス(六角)

    KANON(中村製作所)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ビス(プラス) KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ビス(プラス)

    KANON(中村製作所)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ツメ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ツメ

    KANON(中村製作所)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用カム KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用カム

    KANON(中村製作所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
    用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ9.5角

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)356差込角(mm)9.5トルク設定範囲(N・m)19~110自重(g)870
  • トルクレンチ(60-340Nm) SATA

    トルクレンチ(60-340Nm)

    SATA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)616質量(kg)約1.7トルク(N・m)60-340差込角(inch)1/2
  • トルクレンチ(5-25Nm) SATA

    トルクレンチ(5-25Nm)

    SATA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)268質量(kg)約0.4トルク(N・m)5-25差込角(inch)3/8
  • トルクレンチ(40-200Nm) SATA

    トルクレンチ(40-200Nm)

    SATA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)555質量(kg)約1.5トルク(N・m)40-200差込角(inch)1/2
  • トルクレンチ(20-100Nm) SATA

    トルクレンチ(20-100Nm)

    SATA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)472質量(kg)約1.3トルク(N・m)20-100差込角(inch)1/2
  • トルクレンチ(1-5Nm) SATA

    トルクレンチ(1-5Nm)

    SATA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)228質量(kg)約0.3トルク(N・m)1-5差込角(inch)1/4
  • タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤサービス用トルクレンチ85Nm

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイヤサービス用トルクレンチ【軽自動車用】。めんどうなトルク設定は必要なしです。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さが保てます。・故障が少ない
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)465色レッドトルク(N・m)85差込角(inch)1/2自重(kg)約1.14
  • タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤサービス用トルクレンチ3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(3種類)
    5日以内出荷
    タイヤサービス用トルクレンチ 【85Nm軽自動車用×1】【103Nm普通自動車用×1】【108Nmホンダ・日産等×1】。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さを保てます。・故障が少ない。
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)465、480、515色レッド、イエロー、ブルートルク(N・m)85、103、108差込角(inch)1/2自重(kg)約3.5
  • 単能形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    単能形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
  • トルクレンチ 旧冷媒用 アサダ

    トルクレンチ 旧冷媒用

    アサダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    校正証明書付きです。フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。
    用途フレアナットの締め付けに。トラスコ品番838-4936材質鉄全長(mm)243口径(Φmm)17締付トルク(N・m)16
  • トルクレンチ フィックスレンチセット BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ フィックスレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    トルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1235P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。
    用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9628セット内容トルクレンチ4本(ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)210(ATQ-180)、240(ATQ-380)、245(ATQ-550)、280(ATQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
  • ガス工事用トルクレンチ KTC

    ガス工事用トルクレンチ

    KTC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    ガス配管の単能型トルクレンチです。
    用途ガス配管の締め付け作業に。
  • トルクレンチ1/4(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ1/4(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    1個
    取扱い終了
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。
    全長(mm)224口径(Φmm)17締付トルク(N・m)17.2寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
  • トルクレンチ3/8(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ3/8(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    1個
    取扱い終了
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。
    全長(mm)262口径(Φmm)22締付トルク(N・m)39.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):3/8"
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    1台
    取扱い終了
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • トルクレンチ5/8(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ5/8(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    1個
    取扱い終了
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。
    全長(mm)326口径(Φmm)29締付トルク(N・m)75寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):5/8"
  • トルクレンチセット イチネンTASCO

    トルクレンチセット

    イチネンTASCO
    1セット
    取扱い終了
    <セット内容>。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。トルクレンチ1/2(校正証明書付) / TA771SV-4。トルクレンチ5/8(校正証明書付) / TA771SV-5。トルクレンチケース / TA771CS-3
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1セット
    25日以内出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単
    精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
  • デジタルトルクレンチ トップマン[工具・金物]

    デジタルトルクレンチ

    トップマン[工具・金物]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    設定トルクを音・光・振動でお知らせします。
    付属品校正証明書差込角(mm)9.5トルク測定範囲(N・m)10-135トルク(N・m)保証範囲:27-135

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ