カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
全長(mm)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(33)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(78)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(51)
- 280~300未満(41)
- 300~350未満(105)
- 350~400未満(97)
- 400~450未満(78)
- 450~500未満(75)
- 500~550未満(56)
- 550~600未満(27)
- 600~650未満(27)
- 650~700未満(31)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(16)
- 1000~1200未満(14)
- 1200~1400未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(11)
- KANON(中村製作所)(70)
- 東日製作所(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- KTC(32)
- トップ工業(30)
- STAHLWILLE(スタビレー)(25)
- Pro-Auto(21)
- イチネンTASCO(20)
- エスコ(19)
- ハゼット(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- JTC(13)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- Wera(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KANON(中村製作所)・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・トップ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・エスコ・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・JTC・スーパーツール・BBKテクノロジーズ・KING TONY・NORBAR・Wera・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・ブランドをもっと見る
12ページ目: トルクレンチ

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法T(mm)15精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)31トルク調整範囲(N・m)32~170主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥89,980~税込¥98,978~1本5日以内出荷から61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)27トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)197質量(kg)0.13種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.12種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法T(mm)18精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)90~420主な用途締め付け用寸法C(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)1.5~8主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から8日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)
HASCO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷トルク調整なしですぐに作業が行えます。差込角(sq.)1/2″(12.7)精度(%)±4付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980~税込¥101,178~1丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1丁当日出荷水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。用途ボルト・ナットの締め緩めに材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
弓形トルクレンチ
トップ工業¥79,980~税込¥87,978~1丁当日出荷水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等ギア数24歯
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き
Pro-Auto(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から9日以内出荷種類プレセット形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷樹脂製布ホルダー付セット内容STW17H・STW22H全長(mm)250質量(g)800種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
デジトルク(DTMタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
トルク付L型ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷から6日以内出荷ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。種類単能形ヘッド形状メガネ形主な用途締め付け用
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)
トップ工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷単能型トルクレンチ用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
絶縁トルクレンチ
KTC¥92,980~税込¥102,278~1個ほか3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)測定精度±8%規格IEC 60900:2004
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
スーパーツール¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
ラチェットアクショントルクレンチ
イチネンTASCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
校正証明書付トルクレンチセット ケース付
BBKテクノロジーズ¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26締付トルク(N・m)55校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ R410A用
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
トルクレンチ(校正証明書付)
アサダ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。精度(%)トルク±4仕様校正証明書付
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
弓型トルクレンチ (管水用)
アックスブレーン¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります 保証精度:±3%
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%











































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)