カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(115)
- DEEN(62)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
- Wera(21)
- 東日製作所(20)
- KTC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- トップ工業(9)
- ハゼット(9)
- KANON(中村製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- タカチ電機工業(2)
- nepros(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド
Pro-Auto(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998~税込¥8,798~1セット(3点)ほか当日出荷スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。用途差替え式トルクレンチ用。材質構造用鋼
NCK引っ掛けスパナヘッド
KANON(中村製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥79,980~税込¥87,978~1丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。用途差替式トルクレンチ用。
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(4個)ほか当日出荷差替えて変身!トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド。通常のトルクレンチとソケットの組み合わせに比べて厚みが薄くなるので狭いスペースでも対応可能。
トルクレンチLC180N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から60日以内出荷6143-1用スライディングスクエアです。用途6413-1用スクエアドライブ材質クロムバナジューム
ラチェットめがねヘッド
KTC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
ラチェットヘッド
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド
Pro-Auto¥8,898税込¥9,7881個当日出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107最大口開き(mm)30寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。付属品成績証明書精度(%)±4
スパナヘッド(14x18mmジョイント用)
Wera¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
スパナヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥6,150~税込¥6,765~1個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥4,070~税込¥4,477~1個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)310トルク調整範囲(N・m)10~60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13