3ページ目: 交換ヘッド類

357件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)28.6サイズ3/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)19
  • 校正用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    校正用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
    全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
  • 校正専用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    校正専用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
  • ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
  • トルクレンチ用ヘッド(オープンリング) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用ヘッド(オープンリング)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)
    ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC

    六角棒ヘッド ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
  • (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット

    nepros
    21,980税込24,178
    1セット(7個組)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途14×18mm差込部付きのClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ32.0mm、34.0mm、36.0mm、41.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ5/8インチ、11/16インチ、3/4インチの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:回転制御部、差込部、バネ、爪部、M4フランジボルト、エンドキャップ、395HOナットドライバー(7mm)。9919 Safe-TorqueトルクレンチA 2用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途トルクレンチA2用寸法(mm)ナットドライバー:7
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • メガネヘッド(14x18mmジョイント用) Wera

    メガネヘッド(14x18mmジョイント用)

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。
    用途六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用幅(mm)53全長(mm)81高さ(mm)21差込角(mm)四角部:14×18レンチサイズ(mm)32ヘッド長(mm)56
  • スパナビット エスコ

    スパナビット

    エスコ
    6,100税込6,710
    1セット
    4日以内出荷
    セット点数:5点。セット内容:・スパナビット(4・6・8・10×25mm)×各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個。ビットケース仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)mm、・差込部深さ:10mm、・重量:4g、・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ロングソケット FSC藤原産業

    ロングソケット

    FSC藤原産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
    全長(mm)200
  • スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/5用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
    質量(g)85
  • スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/40用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
    質量(g)219
  • スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/10用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
    質量(g)96
  • トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japan

    トルクレンチ交換ヘッド

    A-Gas Japan
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CH-STW-07専用交換ヘッド
    適合機種CH-STW-07
  • スピードラチェットレンチ(タグ付) Wera

    スピードラチェットレンチ(タグ付)

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
    用途スパナネジ用全長(mm)25
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途スパナネジ用全長(mm)89
  • メガネヘッド(9x12mmジョイント用) Wera

    メガネヘッド(9x12mmジョイント用)

    Wera
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • スパナヘッド エスコ

    スパナヘッド

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-7247
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類