絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~12(3)
  • 1.4~12(2)
  • 1.4~14(1)
  • 4~20(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](5)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 260~280未満(4)
最小目盛(N・m)
  • 0.2
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(7)
  • 0.25(2)
  • 0.5(17)
  • 1(10)
  • 2(9)
  • 2.5(2)
  • 5(11)
  • 10(9)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 50(2)
精度(%)
  • ±3(6)
±3
負荷方向
  • 左右(4)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(2)
一般締付作業・検査作業
校正証明書
  • 付き(5)
付き
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1~12(3)
1.4~12(2)
1.4~14(1)
4~20(1)
  • DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所

    DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ

    東日製作所
    22,980税込25,278特価
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DBのヘッド交換式。置針付。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
  • 置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
    寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
  • 置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
    精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
  • トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (4-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    全長L(mm)275仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
ダイヤル形