絞り込み
二面幅(mm)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 27(2)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • Beta
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(425)
  • Pro-Auto(108)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wera(41)
  • RS PRO(38)
  • SK11(35)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • DEEN(29)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(20)
  • KTC(19)
  • SATA(19)
  • トップ工業(17)
  • TAKAGI(高儀)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(5)
10(5)
11(5)
13(4)
14(4)
15(5)
16(5)
17(5)
18(5)
19(4)
二面幅(mm)をもっと見る
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta

    ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

    Beta
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta

    コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

    Beta
    2,098税込2,308
    1丁
    翌日出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット Beta

    コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット

    Beta
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。
    トラスコ品番257-0342セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点アズワン品番65-1925-71
  • スイベルギアレンチ Beta

    スイベルギアレンチ

    Beta
    3,398税込3,738
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
    ギア数72枚
  • コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Beta

    コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)

    Beta
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ