絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,027件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • コンビネーションレンチ 36mm トップ工業

    コンビネーションレンチ 36mm

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • LCWU プチコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCWU プチコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。 。ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 。スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。 。ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 。サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。
    質量(g)340対辺(mm)8、9、10、11、12、13、14、17ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ミニコンビネーションレンチS SK11

    ミニコンビネーションレンチS

    SK11
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm材質クロームバナジウム鋼
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
    付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチセット SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(11個)
    当日出荷
    壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
  • クイックラチェットめがねレンチ TRUSCO

    クイックラチェットめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ16mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ16mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-5958材質クロームバナジューム鋼全長(mm)190質量(g)124二面幅(mm)16
  • コンビネーションレンチ10mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ10mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10
  • ヘッドスパナ スーパーツール

    ヘッドスパナ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
  • コンビネーションレンチセット E-Value

    コンビネーションレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。 15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)材質クロームバナジウム鋼
  • メガネレンチセット SK11

    メガネレンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(6本)
    当日出荷
    濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
  • ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナプチコン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 4サイズウォーブルラチェット SK11

    4サイズウォーブルラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。寸法(mm)8×10×12×13首振角度(°)(最大)15
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(2件のレビュー)
    365税込402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-12二面幅(mm)12
  • ギアレンチ24mm Pro-Auto

    ギアレンチ24mm

    Pro-Auto
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2479全長(mm)323質量(g)478二面幅(mm)24ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ19mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ19mm

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)19
  • レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
  • スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状。
  • 吊りバンドラチェットレンチ SK11

    吊りバンドラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプギア数72山(送り角度5度)
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
  • 5/8"  片目片口スパナ エスコ

    5/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-5
  • 11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(3件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-11二面幅(mm)11
  • ギアレンチ6mm Pro-Auto

    ギアレンチ6mm

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2401全長(mm)125質量(g)27二面幅(mm)6ラチェット機構あり
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ラチェット機構あり
  • 切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
    トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
  • クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
  • ショートフレックスラチェット SK11

    ショートフレックスラチェット

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • 19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-19二面幅(mm)19
  • コンビネーションレンチセット JTC

    コンビネーションレンチセット

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ32mm Pro-Auto

    ギアレンチ32mm

    Pro-Auto
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2509全長(mm)425質量(g)980二面幅(mm)32ラチェット機構あり
  • ギアレンチ1/4 Pro-Auto

    ギアレンチ1/4

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2533全長(mm)120質量(g)26二面幅(inch)1/4ラチェット機構あり
コンビネーションスパナ