絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,032件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(10件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1丁ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • 首振りショートラチェットコンビ トップ工業

    首振りショートラチェットコンビ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • エクステレンチ KOTO

    エクステレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
    材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
  • コンビネーションレンチ13mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ13mm

    Pro-Auto
    689税込758
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • 72角コンビネーションギアレンチ trad

    72角コンビネーションギアレンチ

    trad(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(7本組)
    当日出荷
    トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
  • ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCO

    ミラータイプコンビネーションスパナ

    TRUSCO
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
  • ロングフレックスラチェットR SK11

    ロングフレックスラチェットR

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)180首振りありラチェット機構ありギア数高性能72山ギア搭載
  • ギアレンチ13mm Pro-Auto

    ギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)175質量(g)82二面幅(mm)13ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ24mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ24mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
  • コンビネーションレンチ SK11

    コンビネーションレンチ

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構あり
  • 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-13二面幅(mm)13
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(3件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-14二面幅(mm)14
  • チェーンレンチ強力型 JTC

    チェーンレンチ強力型

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 首振りミドルコンビレンチ KTC

    首振りミドルコンビレンチ

    KTC
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズミドルタイプ首振りあり
  • ロングコンビレンチ SUN UP

    ロングコンビレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
    材質クロームバナジウム鋼
  • ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
    ラチェット機構あり
  • クイックコンビレンチ SK11

    クイックコンビレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム
  • 72角コンビネーションギアレンチ ショート trad

    72角コンビネーションギアレンチ ショート

    trad(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(2件のレビュー)
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-17二面幅(mm)17
  • スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    スイベルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
    首振りありラチェット機構あり
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • 片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]

    片目片口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
  • フレックスメガネラチェット SK11

    フレックスメガネラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • コンビネーションレンチ 36mm トップ工業

    コンビネーションレンチ 36mm

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0
  • クイックラチェットめがねレンチ TRUSCO

    クイックラチェットめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ22mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ22mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼全長(mm)285質量(g)329二面幅(mm)22
  • スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット スーパーツール

    スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット

    スーパーツール
    9,698税込10,668
    1セット(7点)
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8079セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプストレート質量(g/セット)1200ラチェット機構あり
  • ヘッドスパナ スーパーツール

    ヘッドスパナ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • 配管バンド早回しレンチ”ハヤレン” スーパーツール

    配管バンド早回しレンチ”ハヤレン”

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ソケット部はロングタイプのラチェット機構
    トラスコ品番385-9983質量(g)200適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8ラチェット機構あり
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
    付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
コンビネーションスパナ