絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(45)
- 100~120未満(89)
- 120~140未満(128)
- 140~160未満(152)
- 160~180未満(168)
- 180~200未満(164)
- 200~220未満(172)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(127)
- 260~280未満(69)
- 280~300未満(86)
- 300~350未満(98)
- 350~400未満(54)
- 400~450未満(43)
- 450~500未満(38)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(285)
- Pro-Auto(108)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- FACOM(28)
- Wera(27)
- USAG(26)
- SIGNET(シグネット)(23)
- JTC(21)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- トップ工業(17)
- trad(16)
- TAKAGI(高儀)(16)
- KOTO(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
6丁組コンビネーションスパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(6本組)欠品中JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5449材質S53C寸法(mm)8、10、12、13、14、17質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスパナセット
SK11¥1,898税込¥2,0881セット(6本)当日出荷廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。トラスコ品番323-5271セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg)1.02質量(kg/セット)1.02首振りありラチェット機構あり
コンビネーションレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌日出荷早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
スタビーコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角首振りありラチェット機構あり
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)
スーパーツール(11件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり![PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953444-220419-02.jpg)
PCケース入6丁組コンビレンチ JIS
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6丁)当日出荷JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
コンビネーションレンチセット インチ
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(11個)当日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
両口スパナセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(6本)当日出荷便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
フレックスラチェットレンチS
SK11(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(5本)当日出荷狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・12・13・14・17mmラチェット機構あり
ギヤレンチ フレックス ツーターン
(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェットレンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ロングメガネレンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm材質クロームバナジウム
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンビネーションスパナ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
薄口コンビネーションレンチ
KTC(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
コンビネーションレンチセット
KTC(6件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1セット(8本組)ほか当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁ほか当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1丁ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
エクステレンチ
KOTO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
フレックスソケットスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545

















![PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953444-220419-02.jpg)































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)