絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
二面幅(inch)
首振り
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(45)
- 100~120未満(89)
- 120~140未満(127)
- 140~160未満(152)
- 160~180未満(168)
- 180~200未満(164)
- 200~220未満(172)
- 220~240未満(139)
- 240~260未満(126)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(86)
- 300~350未満(98)
- 350~400未満(54)
- 400~450未満(43)
- 450~500未満(38)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(281)
- Pro-Auto(107)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- FACOM(28)
- Wera(27)
- USAG(26)
- SIGNET(シグネット)(23)
- JTC(21)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- トップ工業(17)
- trad(16)
- TAKAGI(高儀)(16)
- KOTO(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

コンビネーションレンチ23mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)350二面幅(mm)23
7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ
Pro-Auto¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
切替式ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。トラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプラチェット機構あり
コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,398~税込¥10,338~1セット当日出荷から3日以内出荷コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットめがねレンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ラチェットレンチセット
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
コンビネーションレンチ
ハゼット(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
コンビネーションスパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(6本組)欠品中従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495呼び寸法(mm)101213141719RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
KTC¥819税込¥9011本当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
エクステレンチ ミニ
KOTO(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個欠品中GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)質量(g)455寸法L(mm)245溝幅(mm)10.5
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
リバーシブルラチェットレンチ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から翌日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質特殊合金鋼規格ISO2936規格品立ち上がり角(°)15
ガチレンチショートフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
首振りロックラチェットコンビ
トップ工業¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
新型コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(8本組)当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9659セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1表面処理三価クロムメッキ質量(g/セット)1158ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット 6丁組
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6丁)当日出荷スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。用途ねじの締め緩めに。トラスコ品番369-0300セット内容(mm)8、10、12、13、14、17材質クロムバナジウム鋼質量(g)1360質量(g/セット)1165RoHS指令(10物質対応)対応
首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。トラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2首振りありラチェット機構あり
切替式ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。ラチェット機構あり
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
ショートラチェットコンビ
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)