絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- 日本メカケミカル(2)
- エスコ(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- オーデック(1)
「対応材質」から絞り込む

αクリーナースプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999幅(mm)47色透明容量(mL)350高さ(mm)170質量(g)340使用温度範囲(℃)常温奥行(mm)90容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性