絞り込み
主な用途
- サビ落とし(4)
ブランド
- 友和
- モノタロウ(1)
- 日新インダストリー(10)
- ケミカル山本(9)
- BAN-ZI(9)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 鈴木油脂工業(SYK)(4)
- 高森コーキ(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- 日本メカケミカル(2)
- ビアンコジャパン(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- Holts(2)
- ノックス(2)
- TCLプラス(2)
- オーブテック(1)
- カンペハピオ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ブランドをもっと見る
対応材質
- コンクリート(2)
- ステンレス(2)
- 石材(2)
- 金属部品(2)
- 鉄(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「主な用途」から絞り込む
サビ落とし(4)

速効サビ落とし
友和¥2,398税込¥2,6381本(500g)当日出荷ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力サビ取りクリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤内容量(mL)320mL液性中性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
アルミ用クリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド内容量(mL)320mL液性アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
中性サビ落としジェルタイプ
友和¥2,398税込¥2,6381本(500g)当日出荷中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
速効サビ落としスプレー
友和¥6,998税込¥7,6981本(2kg)当日出荷ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
石材・外壁クリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン内容量(mL)320mL液性弱アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
中性サビ落とし洗浄液
友和¥12,980~税込¥14,278~1本(4L)ほか5日以内出荷中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超強力クリーナー 一時防錆剤
友和¥899税込¥9891個当日出荷驚異の洗浄力+一時防錆剤配合し、洗浄後の錆の発生を防ぎます。天然由来成分配合の環境配慮型洗浄剤です。用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
ウルトラマルチクリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物