潤滑スプレーとは機械の金属部の滑を良くするためのスプレー・オイル・グリース用品です。成分は多くが石油系溶剤や合成油、添加剤などが用いられていますが、食品機械での使用を目的として植物油を主成分にしているものもあります。家庭でもシャッターや門扉、ドアのちょうつがいや自転車のチェーン、車のトランク部分、レジャー用品や玩具に使用可能。金属以外にもプラスチックや木・紙製品向のタイプもあります。危険等級のⅡ ?IIIに分類され、火気厳禁です。
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
  • 鍵穴用潤滑剤 美和ロック

    鍵穴用潤滑剤

    美和ロック(11件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。
    危険物の類別非危険物
  • LSベルハンマー スプレー スズキ機工

    LSベルハンマー スプレー

    スズキ機工(161件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤トラスコ品番820-2293種類油性使用温度範囲(℃)-15~196配合原液170mL+LPG(高圧ガス)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • ドライファストルブ 呉工業(クレ)

    ドライファストルブ

    呉工業(クレ)(132件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
    用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロック

    MIWA 鍵穴専用潤滑剤

    美和ロック(76件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個(12mL)
    欠品中
    成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
  • 凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)

    凍結浸透ルブ

    呉工業(クレ)(78件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
    成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • NASKALUB 化研産業

    NASKALUB

    化研産業(21件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
    用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有するタイプスプレー使用温度範囲(℃)-12~200引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友

    鍵穴のクスリ Ⅱ

    建築の友(61件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(17mL)ほか
    当日出荷
    シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
    使用量0.5~1秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー

    スズキ機工(26件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • レグラス ラストブリザード 東洋化学商会

    レグラス ラストブリザード

    東洋化学商会(41件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(550mL)
    当日出荷
    ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
    用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • KHC-014 鍵穴専用クリーナー AZ(エーゼット)

    KHC-014 鍵穴専用クリーナー

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥298税込¥328
    1本
    当日出荷
    強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
    用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物
  • キースムーズ GA(グリーンエース)

    キースムーズ

    GA(グリーンエース)(39件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本(90mL)
    当日出荷
    作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
    用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級Ⅱアズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • AZキーメイトスプレー AZ(エーゼット)

    AZキーメイトスプレー

    AZ(エーゼット)(54件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
    用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
  • 速乾潤滑スプレー 呉工業(クレ)

    速乾潤滑スプレー

    呉工業(クレ)(19件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
    用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(60mL)ほか
    欠品中
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー アイアイ

    カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー

    アイアイ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
    用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
  • モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フリーズルブ 呉工業(クレ)

    フリーズルブ

    呉工業(クレ)(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
    用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤質量(g)388タイプ凍結浸透潤滑剤使用温度範囲(℃)-20~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド

    浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
    用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG比重0.80外観茶褐色粘度(mPa・s)3.8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性加熱残分(%)33
  • フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フリーズ&リリース

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(480mL)
    当日出荷
    ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
    用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等トラスコ品番445-2101色黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)

    潤滑スプレー テフロドライ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(100mL)
    当日出荷
    低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
    用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5色青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス

    イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤

    イルネックス(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1缶(420mL)
    当日出荷
    P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
    用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 鈴木油脂工業(SYK)

    冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
    トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリギヤ1500スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
    用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
  • 防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ

    防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め

    ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(350mL)
    当日出荷
    泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
    用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバーさび止め NOKクリューバー

    クリューバーさび止め

    NOKクリューバー(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
    用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー AZ(エーゼット)

    シリコーンスプレー

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
    用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。トラスコ品番868-3070色無色透明容量(mL)420タイプスプレー主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量310g特性滑走性、艶出し
  • スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミロン2250スプレーPFOAフリー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(240mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
    用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

    ニューTFEコート

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
    用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
  • ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ドライコート2400

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
    用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670色白使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • ドライコートスプレー リキモリ(大東潤滑)

    ドライコートスプレー

    リキモリ(大東潤滑)(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
    用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。色黒色使用温度範囲(℃)-60~450機能噴霧ボタン +スチールノズル付主成分二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
  • モリドライスプレー5510 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリドライスプレー5510

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(330mL)
    当日出荷
    セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
    用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部にトラスコ品番121-8298色灰黒色使用温度範囲(℃)-50~400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミオイルCMスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個(420mL)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • LSベルハンマー 原液 スズキ機工

    LSベルハンマー 原液

    スズキ機工(91件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用温度範囲(℃)-15~196配合LSベルハンマー原液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ラスファイタースプレー 出光NTG

    ラスファイタースプレー

    出光NTG(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
    用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。色淡黄色~茶褐色タイプ無臭使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温使用ガス高圧ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.142L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド

    超極圧潤滑スプレー塩素フリー

    ルブロイド(3件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本(420mL)
    当日出荷
    メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
    用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • スミコーチェーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーチェーンスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
    用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2860使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)42
  • NASKALUB 原液 化研産業

    NASKALUB 原液

    化研産業(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
    用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • 浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用 スリーボンド

    浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
    用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • Vソープ 1KG クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    Vソープ 1KG

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途ゴム輪受口接合用潤滑剤。トラスコ品番133-5594セット内容ハケ付材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー

    スズキ機工(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー