絞り込み
機能
- 乾性被膜潤滑(2)
- 凍結浸透潤滑(2)
- 潤滑(1)
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
- TRUSCO(10)
- AZ(エーゼット)(8)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- エスコ(7)
- NOKクリューバー(6)
- スズキ機工(6)
- ORAPI(5)
- 呉工業(クレ)(4)
- スリーボンド(4)
- 美和ロック(4)
- リックス(4)
- ベルハンマー(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- アーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「機能」から絞り込む
乾性被膜潤滑(2)
凍結浸透潤滑(2)
潤滑(1)

防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め
ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(350mL)当日出荷泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
NICドライ潤滑剤スプレー2
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194色白容量(mL)480質量(g)465使用温度範囲-40~260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
クリアードライ
ダイゾーニチモリ¥3,998税込¥4,3981本(247mL)翌々日出荷フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
ニチモリJCチェーンオイルスプレー
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。トラスコ品番336-0502危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LAP-Sスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥43,980税込¥48,3781箱(420mL×24本)3日以内出荷浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。 錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 シャッター・ドア等のキシミ防止に。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。 工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2253色淡黄容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
DM-100スプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥84,980税込¥93,4781箱(420mL×24本)8日以内出荷二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。トラスコ品番808-2235色灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
クリアードライ 247ml
ダイゾーニチモリ¥109,800税込¥120,7801箱(247mL×24本)翌々日出荷PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249色無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑